Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bifi Roll XXL, Snack, Salami,Weizen-Gebäck, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bifi Roll XXL, Snack, Salami,Weizen-Gebäck, 24 Stück
Bifi Roll XXL, Snack, Salami,Weizen-Gebäck, 24 Stück
Bifi Roll XXL, Snack, Salami,Weizen-Gebäck, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-73123
Hersteller:
     LSI-Germany
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251097409993
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Schweinefleisch, Weizenmehl, Speck, Palmöl, Zucker, Hefe, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Emulgatoren (Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Weizengluten, Magermilchpulver, Eigelbpulver, Dextrose, Stabilisator (Guarkernmehl), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Eiklarpulver, Backtriebmittel (Calciumcarbonat, Calciumphosphate), Gewürze (Pfeffer, Koriander, Knoblauchpulver), Rapsöl, Aromen, Speisesalz, Buchenholzrauch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1912 kJ / 459 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 31 g
davon Zucker: 3,7 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: LSI-Germany GmbH BiFi Snacks, Eyber Straße 81, 91522 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,50*
€ 45,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,77*
€ 44,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,54*
€ 42,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,93*
€ 41,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,14*
€ 40,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,07*
€ 33,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.