Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bifi XXL, Snack, Salami, 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bifi XXL, Snack, Salami, 40g
Bifi XXL, Snack, Salami, 40g
Artikel-Nr.:
     744-73120-1
Hersteller:
     LSI-Germany
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251097401447
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Schweinefleisch, Rindfleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Dextrose, Gewürze (Pfeffer, Koriander, Knoblauch), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Konservierungsstoff (Natriumnitrat), Buchenholzrauch. 100 g Minisalami werden hergestellt aus 160 g Schweine- und Rindfleisch (der Gewichtsverlust entsteht durch den Wasserverlust beim Räuchern).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2107 kJ / 509 kcal
Fett: 45 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 1 g
davon Zucker: 0,9 g
Eiweiß: 25 g
Salz: 4,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: LSI-Germany GmbH BiFi Snacks, Eyber Straße 81, 91522 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,71*
€ 1,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,51*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,46*
€ 1,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,41*
€ 1,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.