Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bifi Original Mini-Salami, Snack, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bifi Original Mini-Salami, Snack, 40 Stück
Bifi Original Mini-Salami, Snack, 40 Stück
Bifi Original Mini-Salami, Snack, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-73101
Hersteller:
     LSI-Germany
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251097420790
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Schweinefleisch, Rindfleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Dextrose, Gewürze (Pfeffer, Koriander, Knoblauch), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Konservierungsstoff (Natriumnitrit), Buchenholzrauch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2107 kJ / 509 kcal
Fett: 45 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 1 g
davon Zucker: 0,9 g
Eiweiß: 25 g
Salz: 4,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: LSI-Germany GmbH BiFi Snacks, Eyber Straße 81, 91522 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,88*
€ 34,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,82*
€ 34,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,35*
€ 32,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,21*
€ 31,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,70*
€ 30,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,30*
€ 24,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.