Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasa Sandwich Milder Käse, Knäckebrot, Snack, 24 Riegel je 30g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasa Sandwich Milder Käse, Knäckebrot, Snack, 24 Riegel je 30g
Wasa Sandwich Milder Käse, Knäckebrot, Snack, 24 Riegel je 30g
Wasa Sandwich Milder Käse, Knäckebrot, Snack, 24 Riegel je 30g
Wasa Sandwich Milder Käse, Knäckebrot, Snack, 24 Riegel je 30g
Artikel-Nr.:
     744-23873
Hersteller:
     Barilla
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7300400702829
Suchbegriffe:
Sandwich
Sandwich-Snacks
Sandwichsnacks
Schokolade

Zutaten: Roggenvollkornmehl (58%), pflanzliche Fette (Raps, Sheanuss), Käsepulver (11%), Maltodextrin, Sesamsamen, Buttermilchpulver, Salz, natürliches Aroma (Milch), Hefe. Kann Spuren von Sojabohnen und Lupinen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2009 kJ / 482 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,0 g
Kohlenhydrate: 43,3 g
davon Zucker: 3,5 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 1,13 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Barilla Deutschland GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72, 50968 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,67*
€ 23,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,50*
€ 23,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,42*
€ 21,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,76*
€ 21,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,46*
€ 20,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,61*
€ 16,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.