Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasa Sandwich Käse Französische Kräuter, Knäcke, 30g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasa Sandwich Käse Französische Kräuter, Knäcke, 30g Riegel
Wasa Sandwich Käse Französische Kräuter, Knäcke, 30g Riegel
Wasa Sandwich Käse Französische Kräuter, Knäcke, 30g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-23869-1
Hersteller:
     Barilla
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7300400127394
Suchbegriffe:
Sandwich
Sandwich-Snacks
Sandwichsnacks
Schokolade

Zutaten: Roggenvollkornmehl (57%), pflanzliche Fette (Raps, Sheanuss), Maltodextrin, Käsepulver (9,1%), Sesamsamen, natürliches Aroma (Milch), Buttermilchpulver, Salz, Hefe, getrocknete Kräutermischung (0,04%). Kann Spuren von Sojabohnen und Lupinen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1935 kJ / 464 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,0 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 3,5 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 1,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Barilla Deutschland GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72, 50968 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,39*
€ 1,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,16
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.