Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Caffè Lungo Decaffeinato, Kaffee, 16 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dolce Gusto Caffè Lungo Decaffeinato, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Caffè Lungo Decaffeinato, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Caffè Lungo Decaffeinato, Kaffee, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152812
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613031794331
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln

Zutaten: Gemahlener Röstkaffee, entkoffeiniert ( 100% Arabica )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1094 kJ / 267 kcal
Fett: 17,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,6 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: 0,2 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: <0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,99*
ab € 4,74*
€ 7,70*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 5,05*
€ 8,08*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 6,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 5,40
pro Stück
1 Stück enthält 0,11 Kilogramm (ab € 45,9091* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.