Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Cappuccino, Nescafe, Kaffee, 16 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dolce Gusto Cappuccino, Nescafe, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Cappuccino, Nescafe, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Cappuccino, Nescafe, Kaffee, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152805
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036306294
Suchbegriffe:
Automaten-Cappuccino
Automatencappuccino
Cappuccino
Kaffee Kapsel

Zutaten: Milchkapsel: Vollmilchpulver (82,4%), Zucker. Kann Soja enthalten. Kaffeekapsel: Gemahlener Röstkaffee.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1765 kJ / 423 kcal
Fett: 20,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,3 g
Kohlenhydrate: 35,9 g
davon Zucker: 23,9 g
Eiweiß: 17,4 g
Salz: 0,45 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 5,04*
€ 8,05*
3
€ 4,99*
ab € 5,70*
€ 8,92*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 5,866*
€ 9,106*
1
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 11,80*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 8,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 6,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 5,39
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 25,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.