Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ270 Wireless-AC INTL Tradeup with 3 Years EPSS 3 existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only Min.Menge: 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL TZ270 Wireless-AC INTL Tradeup with 3 Years EPSS 3 existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only Min.Menge: 1 Stk
SonicWALL TZ270 Wireless-AC INTL Tradeup with 3 Years EPSS 3 existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only Min.Menge: 1 Stk
Artikel-Nr.:
     7406-999831433
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     03-SSC-1805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ270 Wireless-AC INTL Tradeup with 3 Years EPSS 3 existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only Min.Menge: 1 Stk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ270W - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 5 - mit 3 Jahre Essential Protection Service Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Essential Protection Service Suite Formfaktor: Desktop Lokalisierung: International Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Firewall-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 ¦ IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI-Verbindungen: 750000 ¦ DPI-Verbindungen: 150000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 25000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Preistyp: SonicWall Promotional Tradeup Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,5 cm x 3,5 cm Gewicht: 850 g

SonicWALL TZ270 Wireless–AC INTL Tradeup with 3 Years EPSS 3 existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

(existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.028,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,74*
€ 1.344,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,38*
€ 1.342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,11*
€ 1.316,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,71*
€ 1.283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,87*
€ 1.224,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.