Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Upgradeschutz für Foxit PDF Editor Download Mac, Multilingual (36-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Upgradeschutz für Foxit PDF Editor Download Mac, Multilingual (36-99 Lizenzen)
1 Jahr Upgradeschutz für Foxit PDF Editor Download Mac, Multilingual (36-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999743164
Hersteller:
     Foxit
Herst.-Nr.:
     PDFEDTSUP13MAML03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PDF
PDF Software
foxit pdf editor mac
pdf mac

1 Jahr Upgradeschutz für Foxit PDF Editor Download Mac, Multilingual (36-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Foxit Upgrade Assurance - Update als neue Release-Fassung - für Foxit PDF Editor - 1 Jahr
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung
  • Volle Vertragslaufzeit: 1 Jahr
  • Lokalisierung: Multilingual
  • Software-Titel: Foxit PDF Editor
  • Version: 13
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 36-99 Lizenzen

1 Jahr Upgradeschutz für Foxit PDF Editor

Produktbeschreibung:

Eine Option, um zukünftige Hauptversionen von Foxit PDF Editor als kostenlose Upgrades zu erhalten. Kleinere Updates werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht, Hauptversionen in der Regel alle 12–18 Monate. Wenn ein neues Update oder eine Hauptversion veröffentlicht wird, während Ihre Upgrade–Zusicherung aktiv und noch nicht abgelaufen ist, haben Sie Anspruch darauf.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Update als neue Release–Fassung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Lokalisierung
Multilingual
Software
Software–Titel
Foxit PDF Editor
Installationstyp
Lokal installiert
Version
13
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / 36–99 Lizenzen
Details
Service und Support
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: foxit pdf, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 72 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 180 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 360 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.