| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999739644 Herst.-Nr.: 03-SSC-1382 EAN/GTIN: 0758479313823 |
| |
|
| | |
| SonicWALL TZ 270 SWITCH TO PROMOTION W/2 YR+1 EPSS Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ270 - Sicherheitsgerät - mit 2 Jahre Essential Protection Service Suite + 1 Jahr EPSS (bei Vorlage entsprechender Vergleichszahlen) Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 2 Jahre Essential Protection Service Suite + 1 Jahr EPSS (bei Vorlage entsprechender Vergleichszahlen) Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 ¦ IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI-Verbindungen: 750000 ¦ DPI-Verbindungen: 150000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 25000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Preistyp: Sonderaktion Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,5 cm x 3,5 cm Gewicht: 820 g
SonicWALL TZ 270 SWITCH TO PROMOTION W/2 YR+1 EPSS Produktbeschreibung: Desktop–Hardware–Firewall für kleine Büros und Homeoffices 8–12 Tage Technische Details: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |