| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999657305 Herst.-Nr.: 03-SSC-0740 EAN/GTIN: 0758479307402 |
| |
|
| | |
| SonicWALL TZ470 WIRELESS-AC PROMOTIONAL TRADEUP WITH 3 YR APSS Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ470W - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 5, Wi-Fi 5 - mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Firewall-Durchsatz: 3,5 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 2 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 600 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1,5 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 12.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 150) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 150 ¦ IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI-Verbindungen: 1000000 ¦ DPI-Verbindungen: 250000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 35000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Preistyp: SonicWall Promotional Tradeup Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,5 cm x 3,5 cm Gewicht: 870 g
SonicWALL TZ470 WIRELESS–AC PROMOTIONAL TRADEUP WITH 3 YR APSS Technische Details: Allgemeines Kabellos–Technologie Kabellos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |