| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999657295 Herst.-Nr.: 03-SSC-0745 EAN/GTIN: 0758479307457 |
| |
|
| | |
| SonicWALL TZ670 PROMOTIONAL TRADEUP WITH 3 YR APSS Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ670 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Formfaktor: Desktop Festplatte: 32 GB x 1 Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 5 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 3 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 3 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 2,1 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 25.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 250) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 250 ¦ IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500) ¦ SPI-Verbindungen: 1500000 ¦ DPI-Verbindungen: 500000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 75000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 250 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Preistyp: SonicWall Promotional Tradeup Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 970 g
SonicWALL TZ670 PROMOTIONAL TRADEUP WITH 3 YR APSS Technische Details: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |