| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999657292 Herst.-Nr.: 03-SSC-0738 EAN/GTIN: 0758479307389 |
| |
|
| | |
| SonicWALL TZ 470 Promotional Tradeup with 3 Years APSS Security-Lizenzen Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall TZ470 (Gen 7) - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 3,5 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 2 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 600 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1,5 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 12.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 150) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 150 ¦ IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI-Verbindungen: 1000000 ¦ DPI-Verbindungen: 250000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 35000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: (50/60 Hz) Preistyp: SonicWall Promotional Tradeup Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,5 cm x 3,5 cm Gewicht: 830 g
SonicWALL TZ 470 Promotional Tradeup with 3 Years APSS Security–Lizenzen Technische Details: Allgemeines Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.) Security–Lizenzen |
| | |
| | | |
| | | |
| |