Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999604411 Herst.-Nr.: FCKRBR1N010E2 EAN/GTIN: 6430052578280 |
| |
|
| | |
| F-Secure ID PROTECTION 1 Jahr 10 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: F-SECURE ID Protection - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 10 Peripheriegeräte
- Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
- Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Eindringlings- und Schwachstellenerkennung, Kontrolle vertraulicher Daten
- Anzahl Lizenzen: 10 Peripheriegeräte
- Lizenzdetails: ESD
- Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
F–Secure ID PROTECTION Produktbeschreibung: Schützen Sie Ihre Identität und Ihre Online–Konten Erfahren Sie es als Erster, ob Ihre personenbezogenen Daten ungeschützt ins Internet gelangt sind. Bleiben Sie Kriminellen einen Schritt voraus, und vermeiden Sie Online–Identitätsdiebstahl mit einem Rund–um–die–Uhr–Monitoring auf Datenpannen und einem Passworttresor, der die Anmeldung bei Ihren Konten einfacher und sicherer macht. Hauptfunktionen: - Passworttresor
- Identitätsmonitoring
- Alarme bei Datenpannen
- Hilfe bei Identitätsdiebstahl
- Anmeldedaten automatisch ausfüllen
Sichern und verwalten Sie Ihre Passwörter Generieren Sie starke Passwörter, speichern Sie sie zusammen mit Ihren Anmeldedaten und Kreditkarteninformationen in einem sicheren Tresor, und greifen Sie mit jedem Gerät darauf zu. Füllen Sie Anmeldeinformationen einfach automatisch aus. Und lassen Sie sich vor schwachen oder mehrfach verwendeten Passwörtern warnen. Rund–um–die–Uhr–Monitoring persönlicher Daten im Internet Ihre personenbezogenen Daten sind für Cyberkriminelle von großem Wert. Dank einer Kombination aus menschlicher Intelligenz und Dark Web Monitoring erfahren Sie es als Erster, ob Ihre Daten durch eine Datenpanne ungeschützt ins Internet gelangt sind. Datenpannenalarme in Echtzeit Jedes Jahr gelangen Milliarden von Datensätzen mit persönlichen Informationen ungeschützt ins Internet. Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn Ihre persönlichen Daten von einer Datenpanne betroffen sind. Erhalten Sie automatisierte Handlungsanweisungen für jede Art von persönlichen Daten, die bloßgestellt wurde. Schutz vor Identitätsdiebstahl und persönliche Unterstützung Nehmen Sie die Hilfe unserer Experten in Anspruch wenn Sie vermuten, dass Ihre personenbezogenen Daten gestohlen oder missbraucht wurden. Anmeldeinformationen automatisch ausfüllen Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen gehen oft auf ein schwaches Passwort zurück. Füllen Sie Passwörter bei Ihren bevorzugten Diensten automatisch aus, und tätigen Sie Online–Zahlungen sicherer. Greifen Sie auf allen Ihren Geräten einfach auf Ihre Passwörter zu. Systemvoraussetzungen: Eine Internetverbindung ist erforderlich, um Ihr My F–Secure–Konto zu erstellen. Dieses wird verwendet, um Ihr Abonnement zu validieren und Updates zu erhalten. Wenn dies Ihr erstes Abonnement ist, folgen Sie bitte der Anleitung zur Erstellung eines neuen My F–Secure–Kontos. Andernfalls melden Sie sich einfach an. Geben Sie dann den Abonnementcode ein, um vor dem Starten der Installation Ihren Schutz zu aktivieren. Überwachen Sie bis zu 10 E–Mail–Adressen, Personalausweisnummern, Kreditkartennummern, Telefonnummern und mehrere andere Arten von personenbezogenen Daten. UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN: –Windows 8.1, 10, 11 oder höher* –macOS 11 (Big Sur) oder höher –iOS 14 oder höher –Android 8.0 oder höher *ARM–basierte Tablets werden nicht unterstützt. VERFÜGBARE SPRACHEN: dansk, Deutsch, English, español, español latinoamericano, français, français canadien, italiano, lietuvių, Nederlands, Norsk, polski, português, português brasileiro, suomi, svenska, tiếng Việt, русский, 日本語, 繁體中文 (香港) |
| | |
| | | |
| | | |
| |