Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999604387 Herst.-Nr.: FCFYBR1N005E1 EAN/GTIN: 6430052578952 |
| |
|
| | |
| F-Secure Internet Security für alle Geräte 1 Jahr 5 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: F-Secure Internet Security - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 5 Geräte
- Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
- Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware
- Anzahl Lizenzen: 5 Geräte
- Lizenzdetails: ESD
- Plattform: Windows/Macinrosh/Android/iOS
F–Secure Internet Security für alle Geräte Produktbeschreibung: Online–Schutz für alle Geräte Entspannen Sie sich und genießen Sie den besten Virenschutz. Die hochentwickelten Bedrohungen von heute erfordern einen fortschrittlichen Online–Schutz, der alle Ihre Geräte abdeckt – PCs, Macs, Smartphones und Tablets. F‑Secure Internet Security schützt Sie mit umfassenden Funktionen vor Malware und anderen Bedrohungen. - Antivirus / Virenschutz
- Browser– und Bankingschutz
- Familienschutz
- Spielmodus
- Ransomware–Schutz
Stoppen Sie Malware mit erstklassigem Virenschutz Bewahren Sie Ihre Daten sicher auf, und halten Sie alle Ihre Geräte frei von Malware, Ransomware und anderen Online–Bedrohungen. Internet Security hat von unabhängigen Testorganisationen Bestnoten für seinen umfassenden Schutz erhalten. Ihr Geld und Ihre Online–Aktivitäten – gut geschützt Bleiben Sie sicher, wenn Sie im Internet Bankgeschäfte tätigen, surfen oder einkaufen. Der Banking–Schutz sichert automatisch Ihre Verbindung. Der Browserschutz warnt Sie vor verdächtigen Webseiten und blockiert betrügerische Websites. Machen Sie das Internet für Ihre Kinder sicherer Der Familienschutz hilft Ihnen, unangemessene Inhalte zu blockieren und digitale Grenzen für Ihre Kinder zu setzen. Verwalten Sie die Regeln per Fernzugriff, und schützen Sie Ihre gesamte Familie mit einem einzigen Abonnement. Wir erleichtern Ihnen die digitale Elternschaft. Optimieren Sie Ihr Gaming–Erlebnis Aktivieren Sie den Spielmodus, um ein unterbrechungsfreies Gaming–Erlebnis auf dem PC zu genießen. Der Modus setzt Systemressourcen frei und unterbricht automatisch Popups, Scans und Updates, während die wesentlichen Schutzstufen beibehalten werden. Cyberkriminelle nutzen Ransomware und andere Malware als Werkzeuge, um sich zu bereichern. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Geräte sauber und Ihre Daten intakt bleiben, und schützen Sie sich vor der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware. Systemvoraussetzungen: Eine Internetverbindung ist erforderlich, um Ihr My F–Secure–Konto zu erstellen. Dieses wird verwendet, um Ihr Abonnement zu validieren und Updates zu erhalten. Wenn dies Ihr erstes Abonnement ist, folgen Sie bitte der Anleitung zur Erstellung eines neuen My F–Secure–Kontos. Andernfalls melden Sie sich einfach an. Geben Sie dann den Abonnementcode ein, um vor dem Starten der Installation Ihren Schutz zu aktivieren. UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN: –Windows 8.1, 10, 11 oder höher* –macOS 11 (Big Sur) oder höher –iOS 14 oder höher –Android 8.0 oder höher *ARM–basierte Tablets werden nicht unterstützt. VERFÜGBARE SPRACHEN: dansk, Deutsch, English, español, español latinoamericano, français, français canadien, italiano, lietuvių, Nederlands, Norsk, polski, português, português brasileiro, suomi, svenska, tiếng Việt, русский, 日本語, 繁體中文 (香港) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, F-Secure, F-Secure Anti-Virus, F-Secure Internet Security, Kofax Lizenzen, Security Suite, f-secure antivirus, f-secure, Internet Security, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |