Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Endpoint Encryption Essential Edition 3 Jahre Download Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET Endpoint Encryption Essential Edition 3 Jahre Download Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)
ESET Endpoint Encryption Essential Edition 3 Jahre Download Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999587663
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EENE-N3-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

ESET Endpoint Encryption Essential Edition 3 Jahre Download Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ESET Endpoint Encryption Essential Edition - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 1 Platz
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Platz
  • Lizenzpreise: Volumen / 50-99
  • Plattform: Windows, iOS
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

ESET Endpoint Encryption Essential Edition

Produktbeschreibung:

ESETs nutzerfreundliche Standalone–Lösung zur Verschlüsselung von Daten auf Festplatten sowie von Wechselmedien und E–Mails. Inklusive Remote–Verwaltung von Schlüsseln und Security Policys. Hilft Ihnen:
  • Datenlecks effektiv zu verhindern
  • Gesetzliche Vorgaben einzuhalten
  • Verschlüsselung nahtlos in Unternehmensabläufe zu integrieren
Die Features im Überblick

Komplett validiert
ESET Full Disk Encryption nutzt eine FIPS 140–2–validierte 256–Bit–AES–Verschlüsselung und schützt so Daten in Unternehmensnetzwerken jeder Größe.

Keine zusätzliche Hardware nötig
TPM–Chips können verwendet werden, sind aber für die Full Disk Encryption nicht notwendig.

Sichere Datenübertragung
Durch die Verschlüsselung von E–Mails sowie deren Anhängen und Zugangsbeschränkungen für Wechseldatenträger stellen Sie sicher, dass Daten auch bei ihrer Übertragung vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind.

Verschlüsselungsmöglichkeiten
ESET Endpoint Encryption ermöglicht Full Disk Encryption (FDE), die Verschlüsselung von einzelnen Dateien/Ordnern, USB–Geräten sowie E–Mails und E–Mail–Anhängen.

Verschlüsselung von Text und Zwischenablage
Verschlüsseln Sie ganze Textfenster oder Teile davon in Webbrowsern, Datenbanken, Memo–Feldern oder Webmail–Anwendungen.

Kein Server nötig
ESET Endpoint Encryption benötigt für die Installation und die Einbindung mobil arbeitender Mitarbeiter keinen zusätzlichen Server.

Flexible Datensicherheit
Mit ESET Endpoint Encryption verschlüsseln Sie flexibel bestimmte Dateien, Ordner, virtuelle Laufwerke oder Archive.

Zentrale Verwaltung
Mit der ESET Endpoint Encryption–Konsole behalten Sie ganz einfach die Kontrolle über Lizenzierung und Features, Security Policys und Schlüssel.

Verschlüsselung von E–Mails und Mailanhängen
Versenden und empfangen Sie ganz einfach verschlüsselte E–Mails und E–Mail–Anhänge via Outlook.

Virtuelle Laufwerke und Archive
Verschlüsseln Sie einzelne Laufwerke auf Ihrem PC oder andernorts oder erstellen Sie eine verschlüsselte Kopie eines ganzen Verzeichnisbaums und der enthaltenen Dateien.

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Client OS: Windows 10, 8.1, 8, 7; macOS 12 (Monterey), macOS 11 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave) (undefinedbit)

Server OS: Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, eset antivirus, encryption software, Vollversion, Endpoint Encryption, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.