Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBYY FineReader PDF 16 Corporate On-Premise 3 Jahre Download Win, Multilingual (1-4 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABBYY FineReader PDF 16 Corporate On-Premise 3 Jahre Download Win, Multilingual (1-4 User)
ABBYY FineReader PDF 16 Corporate On-Premise 3 Jahre Download Win, Multilingual (1-4 User)
Artikel-Nr.:
     7406-999517424
Hersteller:
     Abbyy
Herst.-Nr.:
     FRCW-FMFL-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbyy FineReader
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
PDF

ABBYY FineReader PDF 16 Corporate On-Premise 3 Jahre Download Win, Multilingual (1-4 User)

Artikeldetails:

  • Typ: Software
  • Lizenztyp: Nur Lizenz, On-Premise, Preis pro User, Subscription/annual license für 3 Jahre
  • Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
  • Lizenz-Vertragslaufzeit: 3 Jahre
  • Anwendungsklasse: OCR/Texterkennung

ABBYY FineReader PDF 16 Corporate On–Premise 3 Jahre Download Win, Multilingual (1–4 User)

Produktbeschreibung:

Der neue FineReader PDF 16 für Windows
Lernen Sie die nächste Generation von FineReader PDF kennen! In Version 16 erhält unser weltweit geschätztes PDF–Tool einen neuen Look und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, bleibt dabei aber weiterhin das vertraute Tool, das seine Anwender lieben.

Was ist neu an FineReader PDF 16? 
  • Neue Benutzeroberfläche mit Multifunktionsleisten.
  • Neues Tool „Seiten anordnen“ für PDF–Dokumente.
  • Native x64–Anwendung
  • Verbesserter OCR–Kern der neuesten Generation.
  • Vereinfachtes Lizenzmanagement und verbesserte Bereitstellung für Organisationen, einschließlich der Bereitstellung in Microsoft Azure.
  • Erstellung durchsuchbarer PDFs aus dem Vektor–Format SVG.
Eine Übersicht über die Verbesserungen zur Version 15 finden Sie hier.

Einen ausführlichen Vergleich bzgl. den Funktionen zwischen der Standard, Corporate und Mac–Version finden Sie hier.

Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem
Microsoft® Windows® 11 / 10
Für die Arbeit mit lokalisierten Benutzeroberflächen muss die jeweilige Sprache unterstützt werden.
Zentralisierte bereitstellung und virtualisierung

Der Betrieb von ABBYY FineReader PDF 16 wurde für die folgenden Konfigurationen getestet:
Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 (einschließlich Nutzung mit Remote Desktop, RemoteApp und Remote Desktop Web Access)
Citrix Workspace App 1808 (Nutzung der installierten Anwendung über Zugriff von einem Server), Citrix Virtual Apps and Desktops

Hardware
PC mit x64–Prozessor (mindestens 1 GHz)
2 GB RAM; in Mehrprozessorsystemen werden zusätzlich 512 MB RAM für jeden weiteren Prozessor benötigt.
1,6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation und 1,6 GB freier Festplattenspeicher für eine optimale Programmausführung
Videokarte mit einer Auflösung von 1024x768 oder höher
Für die Aktivierung Ihrer Seriennummer ist eine Internetverbindung erforderlich
Tastatur, Maus oder anderes Zeigegerät

Empfohlene Konfiguration:
x64 Intel®– oder AMD–Prozessor (mindestens 1,5 GHz)
4 GB RAM
1,6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation und 1,6 GB freier Festplattenspeicher für eine optimale Programmausführung
Videokarte und Monitor mit Unterstützung einer Auflösung von 1024x768 oder höher
Für die Aktivierung Ihrer Seriennummer ist eine Internetverbindung erforderlich
Tastatur, Maus oder anderes Zeigegerät

Ausführliche Systemvoraussetzungen finden Sie hier.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Anwendungsklasse
OCR/Texterkennung
Datenträger
Elektronisch / Lizenzschlüssel
Lizenztyp
Nur Lizenz
Lizenz–Vertragslaufzeit
3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: PDF Software, OCR, OCR Software, Texterkennung, abbyy finereader pdf, win pdf, abbyy pdf, Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.