ESET Server Security (ehemals File Security) 3 Jahre Download Win/Linux, Multilingual (2 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 2 Lizenzen (Server)
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows/Linux
ESET Server Security (ehemals File Security) 3 Jahre Download Win/Linux, Multilingual (2 Lizenzen)
Produktbeschreibung:
Enthaltende Produkte
ESET Server Security für Microsoft Windows Server (EHEMALS ESET FILE SECURITY FÜR MICROSOFT WINDOWS SERVER)
ESET Server Security für Linux (EHEMALS ESET FILE SECURITY FÜR LINUX)
ESET Server Security für Microsoft Azure (EHEMALS ESET FILE SECURITY FÜR MICROSOFT AZURE)
Hochleistungs–Schutz für alle Daten auf Fileservern, Netzlaufwerken (z.B. OneDrive) und Mehrzweckservern in Ihrem Unternehmen.
- Schutz vor Ransomware
- Zero Day–Erkennung
- Vermeidung von Datenlecks
- Schutz vor Botnets
ESET Server Security (ESET File Server): Die Features im Überblick
Machine Learning
Alle ESET Endpoint–Produkte arbeiten bereits seit 1997 mit Machine Learning–Algorithmen (Konsolidierte Outputs und Neuronale Netze) als ein Element unserer mehrschichtigen Erkennungstechnologie.
Verhaltensbasierte Erkennung – HIPS
ESETs hostbasierter Schutz vor Angriffen (HIPS) beobachtet die Systemaktivitäten und erkennt und blockiert verdächtiges Verhalten anhand vordefinierter Regeln.
Ransomware Shield
Dieses Feature schützt Nutzer gezielt vor Ransomware. Die Technologie überprüft alle ausgeführten Anwendungen und bewertet sie anhand ihres Verhaltens und ihrer Reputation.
Erweiterte Speicherprüfung
Die Erweiterte Speicherprüfung beobachtet das Verhalten potentiell schädlicher Prozesse und blockiert diese, sobald sie im Speicher aktiv werden.
Schutz vor Netzwerkangriffen
Dieses Feature stellt sicher, dass auch Angriffe auf Netzwerkebene sicher erkannt und abgewehrt werden.
Schutz für Linux–Server
ESET bietet Installer für die häufigsten Linux–Distributionen, inklusive RedHat und SuSe.
Systemvoraussetzungen:
Kompatible Microsoft–Lösungen
Microsoft Windows Server 2022 2019, 2016, 2012, 2008R2, 2008 R2 SP2
Microsoft Windows Server Core 2012, 2008R2
Microsoft Small Business Server 2011
Kompatibel mit ESET PROTECT
Anforderungen für ESET Server Security für Linux
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64–bit
CentOS 7 64–bit
Ubuntu Server 16.04 LTS 64–bit, 18.04 LTS 64–bit
Debian 9 64–bit
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64–bit, 15 64–bit
Glibc Library 2.12 oder neuer
Linux Kernel 2.6.32 oder neuer