2 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Renewal
- Anzahl Lizenzen: 50-99 Lizenzen, Preis pro Lizenz
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows
2 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (50–99 Lizenzen)
Produktbeschreibung:
Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.
Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.
Stabile, konfliktfreie und sichere Serverumgebungen dank zuverlässigem Schutz für SharePoint. Verhindert wirksam den Upload unerwünschter oder gefährlicher Dateien.
- Schutz vor Ransomware
- Vermeidung von Datenlecks
- Zero Day–Erkennung
- Erkennung von dateiloser Malware
ESET Security für Microsoft SharePoint Server: Die Features im Überblick
Mehrschichtige Abwehr
Unerreichte Performance durch Fokus auf den gesamten Malware–Lebenszyklus: Jede ESET Lösung erkennt Malware vor, während und nach deren Ausführung.
Ausgezeichnete Leistung
Immer wieder bestätigen unabhängige Tester die Leistungsfähigkeit der ESET Produkte – bei gleichzeitig äußerst geringer Systembelastung.
Machine Learning
Alle ESET Endpoint–Produkte arbeiten bereits seit 1997 mit Machine Learning–Algorithmen (Konsolidierte Outputs und Neuronale Netze) als ein Element unserer mehrschichtigen Erkennungstechnologie.
Ransomware Shield
Dieses Feature schützt Nutzer gezielt vor Ransomware. Die Technologie überprüft alle ausgeführten Anwendungen und bewertet sie anhand ihres Verhaltens und ihrer Reputation.
Schutz vor Netzwerkangriffen
Dieses Feature stellt sicher, dass auch Angriffe auf Netzwerkebene sicher erkannt und abgewehrt werden.
Verhaltensbasierte Erkennung – HIPS
ESETs hostbasierter Schutz vor Angriffen (HIPS) beobachtet die Systemaktivitäten und erkennt und blockiert verdächtiges Verhalten anhand vordefinierter Regeln.
Systemvoraussetzungen:
Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2
Microsoft Small Business Server 2011, 2008
Unterstützte SharePoint Versionen:
Microsoft SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010, Microsoft SharePoint Enterprise 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007