Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Jahre für ESET Mail Security Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Jahre für ESET Mail Security Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)
2 Jahre für ESET Mail Security Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999484379
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EMSE-R2-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Mail Security Software
ESET Lizenzen
Security Suite
e-mail security software

2 Jahre für ESET Mail Security Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Renewal
  • Anzahl Lizenzen: 26-49 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

2 Jahre für ESET Mail Security Download Win, Multilingual (26–49 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.

Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.

Umfassende Sicherheit für die E–Mail–Kommunikation Ihrer Mitarbeiter. Sorgt dafür, dass Spam und Malware Unternehmenspostfächer gar nicht erst erreichen.

Zuverlässiger Schutz für MS Exchange, und IBM–Server

Umfassende Sicherheit für die E–Mail–Kommunikation Ihrer Mitarbeiter dank:

  • Spamfilter
  • Phishing–Schutz
  • Malware–Schutz
  • Cloud–basierte Sandboxing (optional)
  • Umfassender Schutz von Mailservern
  • Absicherung des Host–Servers

Ihre Lösung für sichere E–Mail–Kommunikation

Geschwindigkeit

Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist: Dank 64–Bit–Engine sind selbst tiefgehende Scans innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.

Eigens entwickelte Technologie

Alle ESET Mail Security–Lösungen nutzen die von ESET selbst entwickelte Scan–Engine, die mit Machine Learning, Big Data und menschlichem Know–how Spam und Phishing erfolgreich abwehrt und Host–Server zuverlässig schützt.

Kontinuität für Ihr Unternehmen

Sorgen Sie dafür, dass Geschäftsprozesse jederzeit problemlos laufen, indem unerwünschte E–Mails und gezielter Attacken Ihre Mitarbeiter gar nicht erst erreichen.

ESET Mail Security: Die Features im Überblick

Spamfilter

Der Spamfilter arbeitet mit unserer ausgezeichneten Scan–Engine, die wir laufend verbessern und anpassen. So sorgt ESET Mail Security dafür, dass Spam und andere unerwünschte Mails Unternehmenspostfächer gar nicht erst erreichen.

Malware–Schutz

ESET Mail Security bietet dank leistungsstarkem Malware–Schutz höchste Sicherheit vor fragwürdigen oder gefährlichen Mailanhängen.

Phishing–Schutz

Verhindert, dass Mitarbeiter auf Webseiten zugreifen, die als Phishing–Seiten bekannt sind. Auch E–Mails, die URLs zu entsprechenden Seiten enthalten, werden automatisch blockiert.

Regelsystem

Dank einer Vielzahl möglicher Regeln können Administratoren genau festlegen, welche E–Mails automatisch gefiltert werden und was mit diesen geschehen soll.

Hybrider Office 365–Scan

Schützt Unternehmen, die hybrid mit Microsoft Exchange arbeiten.

Quarantäne–Management per Browser

Wird ein Element in die Quarantäne verschoben, erhält der Empfänger eine Nachricht und kann die entsprechende E–Mail ganz einfach über den Browser löschen oder freigeben.

Systemvoraussetzungen:

ESET Mail Security FÜR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

Betriebssysteme:

Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 SP2,

Microsoft Small Business Server 2011

Mail Server:

Microsoft Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010, 2007

Kompatibel mit ESET PROTECT Konsole.

ESET Mail Security FÜR IBM DOMINO

Betriebssysteme:

Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 SP2

IBM Domino 6.5.4 und neuer

HCL Domino 11

Kompatibel mit ESET PROTECT Konsole.

Weitere Suchbegriffe: Renewal, Mail Security, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 130 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 260 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.