ESET Mail Security 3 Jahre Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 11-25 Lizenzen, Preis pro Lizenz
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows
ESET Mail Security 3 Jahre Download Win, Multilingual (11–25 Lizenzen)
Produktbeschreibung:
Umfassende Sicherheit für die E–Mail–Kommunikation Ihrer Mitarbeiter. Sorgt dafür, dass Spam und Malware Unternehmenspostfächer gar nicht erst erreichen.
Zuverlässiger Schutz für MS Exchange, und IBM–Server
Umfassende Sicherheit für die E–Mail–Kommunikation Ihrer Mitarbeiter dank:
- Spamfilter
- Phishing–Schutz
- Malware–Schutz
- Cloud–basierte Sandboxing (optional)
- Umfassender Schutz von Mailservern
- Absicherung des Host–Servers
Ihre Lösung für sichere E–Mail–Kommunikation
Geschwindigkeit
Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist: Dank 64–Bit–Engine sind selbst tiefgehende Scans innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.
Eigens entwickelte Technologie
Alle ESET Mail Security–Lösungen nutzen die von ESET selbst entwickelte Scan–Engine, die mit Machine Learning, Big Data und menschlichem Know–how Spam und Phishing erfolgreich abwehrt und Host–Server zuverlässig schützt.
Kontinuität für Ihr Unternehmen
Sorgen Sie dafür, dass Geschäftsprozesse jederzeit problemlos laufen, indem unerwünschte E–Mails und gezielter Attacken Ihre Mitarbeiter gar nicht erst erreichen.
ESET Mail Security: Die Features im Überblick
Spamfilter
Der Spamfilter arbeitet mit unserer ausgezeichneten Scan–Engine, die wir laufend verbessern und anpassen. So sorgt ESET Mail Security dafür, dass Spam und andere unerwünschte Mails Unternehmenspostfächer gar nicht erst erreichen.
Malware–Schutz
ESET Mail Security bietet dank leistungsstarkem Malware–Schutz höchste Sicherheit vor fragwürdigen oder gefährlichen Mailanhängen.
Phishing–Schutz
Verhindert, dass Mitarbeiter auf Webseiten zugreifen, die als Phishing–Seiten bekannt sind. Auch E–Mails, die URLs zu entsprechenden Seiten enthalten, werden automatisch blockiert.
Regelsystem
Dank einer Vielzahl möglicher Regeln können Administratoren genau festlegen, welche E–Mails automatisch gefiltert werden und was mit diesen geschehen soll.
Hybrider Office 365–Scan
Schützt Unternehmen, die hybrid mit Microsoft Exchange arbeiten.
Quarantäne–Management per Browser
Wird ein Element in die Quarantäne verschoben, erhält der Empfänger eine Nachricht und kann die entsprechende E–Mail ganz einfach über den Browser löschen oder freigeben.
Systemvoraussetzungen:
ESET Mail Security FÜR MICROSOFT EXCHANGE SERVER
Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 SP2,
Microsoft Small Business Server 2011
Mail Server:
Microsoft Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010, 2007
Kompatibel mit ESET PROTECT Konsole.
ESET Mail Security FÜR IBM DOMINO
Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 SP2
IBM Domino 6.5.4 und neuer
HCL Domino 11
Kompatibel mit ESET PROTECT Konsole.