Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)
3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999484178
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EENP-R3-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption - Pro Download Win, Multilingual (26-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Renewal
  • Anzahl Lizenzen: 26-49 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

3 Jahre Renewal für ESET Endpoint Encryption – Pro Download Win, Multilingual (26–49 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.

Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.

ESETs nutzerfreundliche Standalone–Lösung zur Verschlüsselung von Daten auf Festplatten sowie von Wechselmedien und E–Mails. Inklusive Remote–Verwaltung von Schlüsseln und Security Policys. Hilft Ihnen:

  • Datenlecks effektiv zu verhindern
  • Gesetzliche Vorgaben einzuhalten
  • Verschlüsselung nahtlos in Unternehmensabläufe zu integrieren

ESET Endpoint Encryption: Die Features im Überblick

Komplett validiert

ESET Full Disk Encryption nutzt eine FIPS 140–2–validierte 256–Bit–AES–Verschlüsselung und schützt so Daten in Unternehmensnetzwerken jeder Größe.

Kein Server nötig

ESET Endpoint Encryption benötigt für die Installation und die Einbindung mobil arbeitender Mitarbeiter keinen zusätzlichen Server.

Keine zusätzliche Hardware nötig

TPM–Chips können verwendet werden, sind aber für die Full Disk Encryption nicht notwendig.

Flexible Datensicherheit

Mit ESET Endpoint Encryption verschlüsseln Sie flexibel bestimmte Dateien, Ordner, virtuelle Laufwerke oder Archive.

Sichere Datenübertragung

Durch die Verschlüsselung von E–Mails sowie deren Anhängen und Zugangsbeschränkungen für Wechseldatenträger stellen Sie sicher, dass Daten auch bei ihrer Übertragung vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind.

Zentrale Verwaltung

Mit der ESET Endpoint Encryption–Konsole behalten Sie ganz einfach die Kontrolle über Lizensierung und Features, Security Policys und Schlüssel.

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Client OS: Windows 10, 8.1, 8, 7

Server OS: Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, win2000 antivirus, encryption software, eset antivirus, Renewal, Endpoint Encryption - Pro, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 52 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 130 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 260 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.