Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Endpoint Encryption - Pro 1 Jahr Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET Endpoint Encryption - Pro 1 Jahr Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
ESET Endpoint Encryption - Pro 1 Jahr Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999484150
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EENP-N1-B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

ESET Endpoint Encryption - Pro 1 Jahr Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 11-25 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

ESET Endpoint Encryption – Pro 1 Jahr Download Win, Multilingual (11–25 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

ESETs nutzerfreundliche Standalone–Lösung zur Verschlüsselung von Daten auf Festplatten sowie von Wechselmedien und E–Mails. Inklusive Remote–Verwaltung von Schlüsseln und Security Policys. Hilft Ihnen:

  • Datenlecks effektiv zu verhindern
  • Gesetzliche Vorgaben einzuhalten
  • Verschlüsselung nahtlos in Unternehmensabläufe zu integrieren 

ESET Endpoint Encryption: Die Features im Überblick

Komplett validiert

ESET Full Disk Encryption nutzt eine FIPS 140–2–validierte 256–Bit–AES–Verschlüsselung und schützt so Daten in Unternehmensnetzwerken jeder Größe.

Kein Server nötig

ESET Endpoint Encryption benötigt für die Installation und die Einbindung mobil arbeitender Mitarbeiter keinen zusätzlichen Server.

Keine zusätzliche Hardware nötig

TPM–Chips können verwendet werden, sind aber für die Full Disk Encryption nicht notwendig.

Flexible Datensicherheit

Mit ESET Endpoint Encryption verschlüsseln Sie flexibel bestimmte Dateien, Ordner, virtuelle Laufwerke oder Archive.

Sichere Datenübertragung

Durch die Verschlüsselung von E–Mails sowie deren Anhängen und Zugangsbeschränkungen für Wechseldatenträger stellen Sie sicher, dass Daten auch bei ihrer Übertragung vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind.

Zentrale Verwaltung

Mit der ESET Endpoint Encryption–Konsole behalten Sie ganz einfach die Kontrolle über Lizensierung und Features, Security Policys und Schlüssel.

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Client OS: Windows 10, 8.1, 8, 7

Server OS: Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, win2000 antivirus, encryption software, eset antivirus, Vollversion, Endpoint Encryption - Pro, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 22 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 55 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 110 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.