ESET PROTECT Entry (ehemals Endpoint Protection Advanced Cloud) 2 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11–25 Lizenzen)
DER BASISSCHUTZ FÜR IHR UNTERNEHMEN
Moderner Schutz für Endpoints mit leistungsstarken Sicherheitstechnologien und nutzerfreundlichem Management.
Kompromisslose Sicherheit für Unternehmen jeder Größe
–Zuverlässiger Mehrschicht–Schutz
–Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver
–Höchste Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver mit ESETs ausgezeichnetem Mehrschicht–Schutz. Jetzt auch mit sicherem Onlinebanking.
Bester Schutz Ganz einfach
–Höchste Erkennungsraten, ohne Ressourcen zu belasten
–ESET liefert dank Machine Learning und menschlichem Know–how höchsten Schutz bei minimalen Fehlalarmen. Dabei beanspruchen die Produkte kaum Systemleistung.
Mit nur wenigen Klicks geschützt
–Einfache Installation und Verwaltung
–Dank der komfortablen Management–Konsole behalten Sie Ihr Netzwerk und potentielle Bedrohungen stets ganz einfach unter Kontrolle.
ESET PROTECT–Konsole
Echtzeit–Einblick in alle Endpoints im Netzwerk, inklusive Reporting– und Management–Funktionen für alle Betriebssysteme
- Cloud–basierte Konsole, bei Bedarf Deployment vor Ort möglich
- Perfekter Überblick in Echtzeit über alle Endpoints im Netzwerk, egal ob Desktops, Server, VMs oder Mobilgeräte
- Umfassende Berichtfunktionen für alle ESET Security–Produkte
- Plattformunabhängiges Management aller Vorbeugungs–, Erkennungs– und Gegenmaßnahmen
- Komfortabler Zugriff über den Webbrowser
ESET Endpoint Security
Verschiedenste Erkennungsmechanismen arbeiten perfekt zusammen in ESETs leistungsfähiger Mehrschichttechnologie. Potenzielle Gefahren werden umgehend erkannt, ohne Systemressourcen zu belasten oder unnötig viele Fehlalarme auszulösen. Unternehmen sind so in der Lage:
- Ransomware von Unternehmensnetzwerken fernzuhalten
- Gezielte Attacken abzuwehren
- Datenlecks sicher zu verhindern
- Dateilose Angriffe abzuwehren
- Advanced Persistent Threats (APT) umgehend zu erkennen
- Mobilgeräte zu schützen und komfortabel zu verwalten
ESET Server Security (EHEMALS ESET FILE SECURITY)
Hochleistungs–Schutz für alle Daten auf Fileservern, Netzlaufwerken (z.B. OneDrive) und Mehrzweckservern in Ihrem Unternehmen.
- Schutz vor Ransomware
- Zero Day–Erkennung
- Vermeidung von Datenlecks
- Schutz vor Botnets
Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme
Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit
Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer
Server:
Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows Storage Server 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64–bit
CentOS 7 64–bit
Ubuntu Server 16.04 LTS 64–bit, 18.04 LTS 64–bit
Debian 9 64–bit
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64–bit, 15 64–bit
Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+