Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Pro 2020 Upgrade TLP-Lizenz Win/Mac, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Acrobat Pro 2020 Upgrade TLP-Lizenz Win/Mac, Englisch
Adobe Acrobat Pro 2020 Upgrade TLP-Lizenz Win/Mac, Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-999475660
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65324429AD01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
PDF
PDF Software

Adobe Acrobat Pro 2020 Upgrade TLP-Lizenz Win/Mac, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Acrobat Pro 2020 - Upgrade-Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Upgrade-Lizenz
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 1 (1+)
  • Lizenzprogramm: Adobe Volume Licensing Transactional License Program (TLP)
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Englisch

Adobe Acrobat Pro 2020 Upgrade TLP–Lizenz Win/Mac, Englisch

Produktbeschreibung:

Neue Funktionen in Acrobat 2020

Neue Startseite–Ansicht (Pro und Acrobat Standard)

Die neue Startseite–Ansicht hilft Ihnen, organisiert und produktiv zu bleiben – ein zentraler Platz zum Organisieren, Verwalten und Suchen nach all Ihren PDF–Dateien.

Liste der letzten Dateien: Zeigt Ihre zuletzt geöffneten Dateien an, die von Ihrem Computer, Document Cloud–Speicher oder Speicher von Drittanbietern wie OneDrive, Dropbox, Box und SharePoint angezeigt werden.
Empfohlene Werkzeuge: Hilft Ihnen, die besten Acrobat–Werkzeuge wie „PDF bearbeiten“, „PDF erstellen“, „PDF–Dateien zusammenführen“ und viele mehr zu finden.
Suchfeld: Durchsuchen Sie alle Ihre Document Cloud–Dateien und die Dateien, die zum Anzeigen, Überprüfen oder Unterschreiben gesendet wurden.
Kontextbereich: Hiermit können Sie Aktionen für Dateien in allen Startseite–Ansichten mit kontextabhängigen Menüs vornehmen sowie den Status der Teilnehmer und den Aktionsverlauf für freigegebene Dokumente anzeigen.

MIP–geschützte PDF–Dateien in Acrobat 2020 und Reader 2020 anzeigen (Acrobat Pro und Standard)

Ab sofort können Sie mit den Windows– und Mac–Desktop–Anwendungen von Adobe Acrobat 2020 und Acrobat Reader 2020 Dateien öffnen, die mit MIP–Lösungen (Microsoft Information Protection) geschützt sind, einschließlich Azure Information Protection (AIP) und Information Protection mit Office 365.

Acrobat 2020 und Acrobat Reader 2020 erkennen eine MIP–geschützte Datei automatisch und fordern Sie auf, das entsprechende Plug–in von der Hilfeseite herunterzuladen. Wenn Sie das Zusatzmodul heruntergeladen und installiert haben, lassen sich die geschützten Dateien wie alle anderen PDF–Dateien in Acrobat oder Reader öffnen.

Farbanpassungsfunktion im Werkzeug „Ausfüllen und unterschreiben“ (Acrobat Pro und Standard)

Sie können nun mit dem Werkzeug „Ausfüllen und unterschreiben“ in Acrobat 2020 die gewünschte Farbe auswählen, mit der das PDF–Formular ausgefüllt wird, und es dann unterschreiben. Um die Farbe zu ändern, klicken Sie in der Werkzeugleiste für „Ausfüllen und unterschreiben“ auf die Schaltfläche „Farbe“.

OCR für gescannte Dokumente mit Live Text ausführen (Acrobat Pro und Standard)

Acrobat 2020 kann jetzt OCR für gescannte PDF–Dateien ausführen, die Bilder mit Live Text enthalten.

Öffnen Sie die gescannte PDF–Datei in Acrobat 2020.
Wählen Sie Werkzeuge > Scans verbessern > Texterkennung > In dieser Datei.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Einstellungen. Das Dialogfeld „Text erkennen“ wird angezeigt.
Wählen Sie in der Ausgabe–Dropdown–Liste Durchsuchbares Bild oder Durchsuchbares Bild (exakt) und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Text erkennen in der Werkzeugleiste.

Preflight–Erweiterungen und PDF/UA–Validierung im Preflight (Nur Acrobat Pro–Funktion)

Preflight–Bibliotheken: Preflight–Profile, Korrekturen und Prüfungen sind jetzt in Bibliotheken organisiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Preflight–Bibliotheken.
Preflight–Variablen: Mit Variablen können Sie Profile, Prüfungen und Korrekturen beim Anwenden dynamisch anpassen. Variablen können bei der Bearbeitung von Profilen, Prüfungen oder Korrekturen verwendet werden, wenn das orangefarbene Dreieck angezeigt wird. Über Variablen können Sie außerdem nach bestehenden Objekten filtern.
Preflight unterstützt die neue Ghent Workgroup PDF–Spezifikation 2015: Die neuen GWG–Spezifikationen basieren auf PDF/X–4 und unterstützen native Transparenz sowie medienneutrale RGB–Workflows.
PDF/UA–Validierung in Preflight: Preflighter ermöglicht es nun, häufige Barrierefreiheitsprobleme zu beheben und Validierungen anhand des internationalen universellen Standards der Zugänglichkeit PDF/UA durchzuführen.

Verbesserungen und Aktualisierungen der Barrierefreiheitsfunktion und verbesserte Workflows (Nur Acrobat Pro–Funktion)

Verbesserte Barrierefreiheitsfunktionen in Acrobat 2020 erleichtern es Menschen mit Behinderungen, PDF–Dokumente und –Formulare mit und ohne Hilfe von unterstützender Software, Technologie und Geräten zu verwenden.

Verbesserte Nutzererfahrung mit DirectInk (Acrobat Pro und Standard)

Das verbesserte Stiftwerkzeug mit DirectInk–Technologie ermöglicht es Ihnen, noch einfacher und präziser direkt auf das Dokument zu schreiben und zu zeichnen, ohne ein Werkzeug auszuwählen.

PDF–Dateien mit DirectInk signieren (Acrobat Pro und Standard)

Die neue DirectInk–Unterstützung im Unterschriftenfeld der Certificates–App bietet ein natürlicheres Erlebnis und verschafft Ihnen mehr Kontrolle darüber, wie Ihre Unterschrift aussieht, wenn Sie auf Windows 10–Geräten unterschreiben.

Touch Bar im MacBook Pro (Nur Acrobat Pro–Funktion)

Funktionen für die Touch Bar im MacBook Pro integrierte helfen Ihnen, effizienter auf MacBook Pro–Computern zu arbeiten.

Wichtig!
Upgrade berechtigt sind Besitzer einer Adobe Acrobat Standard oder Pro 2017 Version !!!

Weitere Suchbegriffe: OCR, OCR Software, Texterkennung, pdf acrobat pro, adobe acrobat, adobe pdf, Acrobat 2020, Adobe Acrobat Boxen & TLP / VIP Lizenzen, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.