Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 116 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sophos XGS 116 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection
Sophos XGS 116 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection
Artikel-Nr.:
     7406-999473617
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IA1B1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz

Sophos XGS 116 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos XGS 116 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection
  • Gerätetyp: Sicherheitsgerät
  • Services im Bundle: 1 Jahr Xstream Protection
  • Formfaktor: Desktop
  • Lokalisierung: Europa
  • Festplatte: 64 GB x 1
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 7,7 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 3,5 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 685 Mbit/s ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 650 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 61500 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 8192
  • Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Optional
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32 cm x 21,3 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 2,2 kg

Sophos XGS 116 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS–Serie mit dedizierten Xstream–Flow–Prozessoren bieten ultimative Anwendungs–Beschleunigung, Hochleistungs–TLS–Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Xstream Protection
Breite
32 cm
Tiefe
21,3 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,2 kg
Lokalisierung
Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 64 GB x 1
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung
Firewall–Durchsatz: 7,7 Gbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 3,5 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 2 Gbps ¦ Firewall–Latenz (64–Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz–Durchsatz: 685 Mbit/s ¦ Xstream SSL/TLS–Inspektion: 650 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–1600000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 61500 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS–Verbindungen: 8192
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität, SSD Aktivität, Geschwindigkeit, Power 1, Power 2
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, SD–WAN–Support, Zero–Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
7 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–X – SFP (mini–GBIC) ¦ 1 x 1000Base–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x micro–USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, ISED
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
57 Watt
Gestellte Leistung
150 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sophos lizenzen, XGS 116 Hardware Appl. inkl. Sub., XGS 116, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
247
Frei Haus
ab € 1.386,20*
€ 1.499,35*
Frei Haus
ab € 1.385,16*
€ 1.500,44*
€ 1,93*
ab € 1.574,33*
€ 1.710,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.891,29*
€ 4.085,23*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,35*
€ 1.784,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,59*
€ 1.777,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,01*
€ 1.730,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,27*
€ 1.693,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,20*
€ 1.649,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.