Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 136 Security Appliance mit 1 Jahr Standard Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sophos XGS 136 Security Appliance mit 1 Jahr Standard Protection
Sophos XGS 136 Security Appliance mit 1 Jahr Standard Protection
Artikel-Nr.:
     7406-999469715
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     JA1D1CSEU
EAN/GTIN:
     5054074008450
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenzen

Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.

Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.

Sophos XGS 136 Security Appliance mit 1 Jahr Standard Protection

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos XGS 136 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Standard Protection
  • Gerätetyp: Sicherheitsgerät
  • Services im Bundle: 1 Jahr Standard Protection
  • Formfaktor: Desktop
  • Lokalisierung: Europa
  • Festplatte: 64 GB x 1
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 11,5 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 4.7 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 3.3 Gbps ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 950 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 6400000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 74500 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 18432
  • Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Optional
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32 cm x 21,3 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 2,4 kg

Sophos XGS 136 Security Appliance mit 1 Jahr Standard Protection

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS–Serie mit dedizierten Xstream–Flow–Prozessoren bieten ultimative Anwendungs–Beschleunigung, Hochleistungs–TLS–Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Standard Protection
Breite
32 cm
Tiefe
21,3 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,4 kg
Lokalisierung
Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 64 GB x 1
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung
Firewall–Durchsatz: 11,5 Gbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 4.7 Gbps ¦ IPS–Durchsatz: 3.3 Gbps ¦ Firewall–Latenz (64–Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz–Durchsatz: 1 Gbps ¦ Xstream SSL/TLS–Inspektion: 950 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–6400000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 74500 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS–Verbindungen: 18432
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität, SSD Aktivität, Geschwindigkeit, Power 1, Power 2
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, SD–WAN–Support, Zero–Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
10 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X – SFP (mini–GBIC) ¦ 2 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x micro–USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, ISED
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
62 Watt
Gestellte Leistung
150 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4,4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: XGS 136 Hardware Appl. inkl. Sub., XGS 136, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 2.346,94*
€ 2.559,31*
Frei Haus
ab € 2.420,52*
€ 2.621,98*
€ 1,93*
ab € 2.706,44*
€ 2.925,64*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,31*
€ 3.045,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,04*
€ 3.026,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.457,98*
€ 2.925,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,79*
€ 2.860,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.346,94*
€ 2.792,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.