| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999467292 Herst.-Nr.: P27459-02 EAN/GTIN: 4023126123787 |
| |
|
| | |
| Avanquest Ability Office 11 Standard 5 User 10 PCs Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Business & Office > Tools
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Avanquest
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: 3 voll funktionsfähige Office-Anwendungen
Avanquest Ability Office 11 Standard 5 User 10 PCs Download Win, Deutsch
Ability Office Standard 5 Benutzer | 10 PC bietet 3 Kernanwendungen für Privatanwender und Unternehmen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation, in einer erschwinglichen Office–Suite. Es enthält auch ein Photoalbum und einen Schnellanwendungs–Launcher. Einfach perfekt für die Arbeit von zu Hause aus, damit Dateien bearbeitet und mit denen im Büro ausgetauscht werden können, und absolut ideal für Schüler und Schulkinder. Dank der sehr vertrauten Benutzeroberfläche ist der Einstieg in Ability Office Standard Erstellen, Laden, Bearbeiten und Speichern in Microsoft Word, Excel und Powerpoint. Kompatibel mit Windows 11 und Microsoft Office 2021. Eigenschaften Write – Textverarbeitung · Kompatibel mit Microsoft Word 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Dokumente · AutoRechtschreibung, AutoKorrektur und AutoText · Vektorzeichnungsebene, Autoshapes, verknüpfte Rahmen und Tabellen · Indizierung, Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, Aufgabenbereiche und WriteFX–Effekte Spreadsheet – Tabellenkalkulationen · Kompatibel mit Microsoft Excel 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Tabellenkalkulationen · Pivot–Tabellen–Assistent, Vektorzeichenebene, Autoshapes · über 250 integrierte Funktionen und 25 verschiedene Diagrammtypen · Druckbereich festlegen, Seitenumbruchvorschau, Zelleneigenschaftenbereich Presentation – Diashow–Präsentationen · Kompatibel mit Microsoft PowerPoint 2021 und früher · PDF–, XPS–, HTML–Webalbum– und Bildexport für Ihre Folien · Thumbnail Outliner, Slide Sorter und Master Slide View · AutoFormen, Bilder, Diagramme und WriteFX–Effekte · Rechtschreibprüfung und Thesaurus Beschreibung Write – Microsoft Word kompatible Textverarbeitung Gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um zu bearbeiten und zu produzieren oder um besser aussehende Briefe, Berichte, Zitate, Memos, Mailings und Newsletter zu erstellen. Write hat alle Funktionen, die Sie von jedem hochwertigen Textverarbeitungsprogramm erwarten – Rechtschreibprüfung und Thesaurus, Aufzählung und nummerierte Listen, Frames, Tabellen, Autokorrektur, Autospell, Kopf– und Fußzeilen, zahlreiche Absatz– und Schriftartenoptionen, interaktive Lineale, intelligente Drag & Drop–Bearbeitung, Short–Cut–Menüs für einfache Text–Revision, die Fähigkeit, Grafiken, Tabellenkalkulationen und Diagrammen, sowie eine ganze Reihe von anderen wesentlichen Funktionen enthalten. Write unterstützt auch eine breite Palette von Dateiformaten für den Ex– und Import und ist kompatibel mit *.doc und *.docx Dateiformate (Microsoft Office 2021 und früher). Spreadsheet – Microsoft Excel–kompatible Tabellenkalkulation Das perfekte Tool zum Verwalten all Ihrer Zahlendaten, ob Geschäftsinformationen, Haushaltsfinanzen, komplizierte Berechnungen oder Hausaufgaben. Um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen zu verstehen, enthält Ability alle wesentlichen Elemente, die Benutzer von einem Tabellenkalkulationsprogramm erwarten, sowie eine Reihe erweiterter Funktionen – wie Pivot–Tabellen und Makros – um die Arbeit mit numerischen Daten so einfach und klar wie möglich zu gestalten. Kompatibel mit den Dateiformaten *.xls und *.xlsx (Microsoft Office 2021 und früher). Presentation – Microsoft Powerpoint–kompatible Diashow–Präsentation Die ideale Anwendung zum Erstellen professioneller Diashow–Präsentationen mit einer Vielzahl von visuellen und Texteffekten, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft mit maximaler Wirkung übermittelt wird. Gestalten Sie Ihre Präsentationen so einfach oder anspruchsvoll, wie Sie es benötigen, mit der Kombination aus der vertrauten Designoberfläche von Ability und einem reichhaltigen Satz kreativer Funktionen, die die Erstellung von Präsentationen höchster Qualität ermöglichen. Kompatibel mit den Dateiformaten *.ppt und *.pptx (Microsoft Office 2021 und früher). Als PDF speichern Als ein wichtiger zusätzlicher Nutzen, schaffen Sie allgemein akzeptierte Adobe PDF– Dateien aus einer relevanten Ability Anwendung, die eine sichere Zustellung von Originaldokumenten ermöglicht und schnell und einfach die Veröffentlichung von Dokumenten zulässt. Minimale Systemvoraussetzungen · Windows 11, 10, 8, 7, Vista · PC, der für die Ausführung dieser Betriebssysteme geeignet ist · 150 MB Festplattenspeicher · Business–Lizenz für bis zu 5 Benutzer, auf bis zu 10 PCs. Features: - Kompatibel mit herkömmlichen Office–Anwendungen
- Geeignet für Privatanwender und Unternehmen
- Office–Suite für Tabellenkalkulation, Präsentation und Textverarbeitung
Systemvoraussetzungen: Windows 11, 10, 8, 7, Vista PC, der für die Ausführung dieser Betriebssysteme geeignet ist 150 MB Festplattenspeicher |
| | |
| | | |
| | | |
| |