Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avanquest Ability Office 11 Standard 10 User 20 PCs Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avanquest Ability Office 11 Standard 10 User 20 PCs Download Win, Deutsch
Avanquest Ability Office 11 Standard 10 User 20 PCs Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999467129
Hersteller:
     Avanquest
Herst.-Nr.:
     P27459-03
EAN/GTIN:
     4023126123800
Suchbegriffe:
Avanquest Lizenzen
Office
Office Suite
Office-Anwendung

Avanquest Ability Office 11 Standard 10 User 20 PCs Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Business & Office > Tools
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Avanquest
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: 3 voll funktionsfähige Office-Anwendungen

Avanquest Ability Office 11 Standard 10 User 20 PCs Download Win, Deutsch

Ability Office Standard 10 Benutzer | 20 PC bietet 3 Kernanwendungen für Privatanwender und Unternehmen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation, in einer erschwinglichen Office–Suite. Es enthält auch ein Photoalbum und einen Schnellanwendungs–Launcher. Einfach perfekt für die Arbeit von zu Hause aus, damit Dateien bearbeitet und mit denen im Büro ausgetauscht werden können, und absolut ideal für Schüler und Schulkinder. Dank der sehr vertrauten Benutzeroberfläche ist der Einstieg in Ability Office Standard Erstellen, Laden, Bearbeiten und Speichern in Microsoft Word, Excel und Powerpoint. Kompatibel mit Windows 11 und Microsoft Office 2021. Ability Office – enthält 2 Lizenzen für Ihre persönliche Nutzung. Für größere Organisationen wie Unternehmen oder Bildungseinrichtungen sind auch Mehrplatzlizenzen erhältlich. Eigenschaften Write – Textverarbeitung · Kompatibel mit Microsoft Word 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Dokumente · AutoRechtschreibung, AutoKorrektur und AutoText · Vektorzeichnungsebene, Autoshapes, verknüpfte Rahmen und Tabellen · Indizierung, Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, Aufgabenbereiche und WriteFX–Effekte Spreadsheet – Tabellenkalkulationen · Kompatibel mit Microsoft Excel 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Tabellenkalkulationen · Pivot–Tabellen–Assistent, Vektorzeichenebene, Autoshapes · über 250 integrierte Funktionen und 25 verschiedene Diagrammtypen · Druckbereich festlegen, Seitenumbruchvorschau, Zelleneigenschaftenbereich Presentation – Diashow–Präsentationen · Kompatibel mit Microsoft PowerPoint 2021 und früher · PDF–, XPS–, HTML–Webalbum– und Bildexport für Ihre Folien · Thumbnail Outliner, Slide Sorter und Master Slide View · AutoFormen, Bilder, Diagramme und WriteFX–Effekte · Rechtschreibprüfung und Thesaurus Beschreibung Write – Microsoft Word kompatible Textverarbeitung Gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um zu bearbeiten und zu produzieren oder um besser aussehende Briefe, Berichte, Zitate, Memos, Mailings und Newsletter zu erstellen. Write hat alle Funktionen, die Sie von jedem hochwertigen Textverarbeitungsprogramm erwarten – Rechtschreibprüfung und Thesaurus, Aufzählung und nummerierte Listen, Frames, Tabellen, Autokorrektur, Autospell, Kopf– und Fußzeilen, zahlreiche Absatz– und Schriftartenoptionen, interaktive Lineale, intelligente Drag & Drop–Bearbeitung, Short–Cut–Menüs für einfache Text–Revision, die Fähigkeit, Grafiken, Tabellenkalkulationen und Diagrammen, sowie eine ganze Reihe von anderen wesentlichen Funktionen enthalten. Write unterstützt auch eine breite Palette von Dateiformaten für den Ex– und Import und ist kompatibel mit *.doc und *.docx Dateiformate (Microsoft Office 2021 und früher). Spreadsheet – Microsoft Excel–kompatible Tabellenkalkulation Das perfekte Tool zum Verwalten all Ihrer Zahlendaten, ob Geschäftsinformationen, Haushaltsfinanzen, komplizierte Berechnungen oder Hausaufgaben. Um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen zu verstehen, enthält Ability alle wesentlichen Elemente, die Benutzer von einem Tabellenkalkulationsprogramm erwarten, sowie eine Reihe erweiterter Funktionen – wie Pivot–Tabellen und Makros – um die Arbeit mit numerischen Daten so einfach und klar wie möglich zu gestalten. Kompatibel mit den Dateiformaten *.xls und *.xlsx (Microsoft Office 2021 und früher). Presentation – Microsoft Powerpoint–kompatible Diashow–Präsentation Die ideale Anwendung zum Erstellen professioneller Diashow–Präsentationen mit einer Vielzahl von visuellen und Texteffekten, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft mit maximaler Wirkung übermittelt wird. Gestalten Sie Ihre Präsentationen so einfach oder anspruchsvoll, wie Sie es benötigen, mit der Kombination aus der vertrauten Designoberfläche von Ability und einem reichhaltigen Satz kreativer Funktionen, die die Erstellung von Präsentationen höchster Qualität ermöglichen. Kompatibel mit den Dateiformaten *.ppt und *.pptx (Microsoft Office 2021 und früher). Als PDF speichern Als ein wichtiger zusätzlicher Nutzen, schaffen Sie allgemein akzeptierte Adobe PDF– Dateien aus einer relevanten Ability Anwendung, die eine sichere Zustellung von Originaldokumenten ermöglicht und schnell und einfach die Veröffentlichung von Dokumenten zulässt. Minimale Systemvoraussetzungen · Windows 11, 10, 8, 7, Vista · PC, der für die Ausführung dieser Betriebssysteme geeignet ist · 150 MB Festplattenspeicher · Business–Lizenz für bis zu 5 Benutzer, auf bis zu 10 PCs.

Features:

  • Kompatibel mit gängigen Microsoft–Office–Anwendungen
  • Beinhaltet drei Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation

Systemvoraussetzungen:

Windows 11, 10, 8, 7, Vista PC, der für die Ausführung dieser Betriebssysteme geeignet ist 150 MB Festplattenspeicher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.