| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999466812 Herst.-Nr.: P27459-05 EAN/GTIN: 4023126123770 |
| |
|
| | |
| Avanquest Ability Office 11 Professional 5 User 10 PCs Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: Business & Office > Tools
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Avanquest
- Sprache(n): de
- Medium: Download/ESD
- Kurzbeschreibung: 5 voll funktionsfähige Office-Anwendungen
Avanquest Ability Office 11 Professional 5 User 10 PCs Download Win, Deutsch
Ability Office Professional 5 Benutzer (10 PC) bietet 5 voll funktionsfähige Anwendungen in einer erschwinglichen, leistungsstarken und vor allem kompatiblen Office–Suite, die speziell für die Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt wurde. Machen Sie sich direkt an die Arbeit mit einer völlig vertrauten Benutzeroberfläche, die absolut keine Umschulung erfordert. *.doc– und * .docx– , * .xls– und * .xlsx–, * .ppt– und * .pptx– sowie *.mdb– und *.accdb– Dateien in Microsoft® Office erstellen, laden, bearbeiten und speichern, Adobe® PhotoShop *.psd– Dateien, zusammen mit allen anderen gängigen Grafikformaten. Kompatibel mit Windows 11 und Microsoft® Office 2021. Ability Office Professional – die kostengünstige, benutzerfreundliche Alternative zu Microsoft Office. Eigenschaften Write – Textverarbeitung · Kompatibel mit Microsoft Word 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Dokumente · Auto–Rechtschreibung, Auto–Korrektur & Auto–Text · Vektorzeichnungsebene, Autoshapes, verknüpfte Rahmen und Tabellen · Indizierung, Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, Aufgabenbereiche und WriteFX–Effekte Spreadsheet – Tabellenkalkulationen · Kompatibel mit Microsoft Excel 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Tabellenkalkulationen · Pivot–Tabellen–Assistent, Vektorzeichenebene, Autoshapes · über 250 integrierte Funktionen und 25 verschiedene Diagrammtypen · Druckbereich festlegen, Seitenumbruchvorschau, Zelleneigenschaftenbereich Presentation – Diashow–Präsentationen · Kompatibel mit Microsoft PowerPoint 2021 und früher · PDF–, XPS–, HTML–Webalbum– und Bildexport für Ihre Folien · Thumbnail Outliner, Slide Sorter & Master Slide View · AutoFormen, Bilder, Diagramme und WriteFX–Effekte · Rechtschreibprüfung Thesaurus Database – Datenbankverwaltung · Kompatibel mit Microsoft Access 2021 und früher · PDF– oder XPS–Export für Ihre Datenbankberichte · Advanced Query Designer und Relationship Manager · Automatische oder Wizard–Generierung von Formularen und Berichten · Interaktiver Seriendruck mit Write und Spreadsheet Photopaint – Foto– und Grafikeditor · Kompatibel mit Adobe® Photoshop und allen anderen Mainstream–Grafikdateiformaten · Funktionsreicher Foto– und Bildeditor · Zahlreiche Farbwerkzeuge, Farbpaletten, Pinsel, Selektionen, Spezialeffektfilter und –schichten · graphische Effekte und Bearbeitungen Beschreibung Write – Microsoft® Word kompatible Textverarbeitung Gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um zu bearbeiten und zu produzieren oder um besser aussehende Briefe, Berichte, Zitate, Memos, Mailings und Newsletter zu erstellen. Write hat alle Funktionen, die Sie von jedem hochwertigen Textverarbeitungsprogramm erwarten – Rechtschreibprüfung und Thesaurus, Aufzählung und nummerierte Listen, Frames, Tabellen, Autokorrektur, Autospell, Kopf– und Fußzeilen, zahlreiche Absatz– und Schriftartenoptionen, interaktive Lineale, intelligente Drag & Drop–Bearbeitung, Short–Cut–Menüs für einfache Text–Revision, die Fähigkeit, Grafiken, Tabellenkalkulationen und Diagrammen, sowie eine ganze Reihe von anderen wesentlichen Funktionen enthalten. Write unterstützt auch eine breite Palette von Dateiformaten für den Export und Import und ist kompatibel mit *.doc und *docx Dateiformate (Microsoft® Office 2021 und früher). Spreadsheet – Microsoft® Excel–kompatible Tabellenkalkulation Das perfekte Tool zum Verwalten all Ihrer Zahlendaten, ob Geschäftsinformationen, Haushaltsfinanzen, komplizierte Berechnungen oder Hausaufgaben. Um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen zu verstehen, enthält Ability alle wesentlichen Elemente, die Benutzer von einem Tabellenkalkulationsprogramm erwarten, sowie eine Reihe erweiterter Funktionen – wie Pivot–Tabellen und Makros – um die Arbeit mit numerischen Daten so einfach und klar wie möglich zu gestalten. Kompatibel mit den Dateiformaten *.xls und *.xlsx (Microsoft® Office 2021 und früher). Presentation — Microsoft® Powerpoint–kompatible Diashow–Präsentation Die ideale Anwendung zum Erstellen professioneller Diashow–Präsentationen mit einer Vielzahl von visuellen und Texteffekten, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft mit maximaler Wirkung übermittelt wird. Gestalten Sie Ihre Präsentationen so einfach oder anspruchsvoll, wie Sie es benötigen, mit der Kombination aus der vertrauten Designoberfläche von Ability und einem reichhaltigen Satz kreativer Funktionen, die die Erstellung von Präsentationen höchster Qualität ermöglichen. Kompatibel mit den Dateiformaten *.ppt und *.pptx (Microsoft® Office 2021 und früher). Database – Microsoft® Access–kompatible Datenbank Ein leistungsstarkes Datenverwaltungssystem, das sich perfekt zum Speichern und Analysieren strukturierter Daten oder Informationen eignet, darunter Adressbücher, Inventare, Kunden– und Produktlisten, Krankenakten und alle anderen Daten, die sinnvoll tabellarisch dargestellt werden können. Erstellen und pflegen Sie detaillierte Berichte, die Informationen genau nach Ihren Bedürfnissen gefiltert, sortiert und gruppiert anzeigen und so Ihre Analyse und Entscheidungsfindung erleichtern. Kompatibel mit den Dateiformaten *.mdb und *.accdb (Microsoft® Office 2021 und früher). Photopaint – Adobe® Photoshop kompatibler Foto– und Grafikeditor Ein funktionsreicher Foto– und Bildeditor, der sich bei Benutzer von Adobe® Photoshop sofort sowohl in Schnittstelle als auch in Funktionalität vertraut macht. Zu den grundlegenden Komponenten gehören Farbwerkzeuge, Farbpaletten, Pinsel, Selektionen, Spezialeffektfilter und –schichten, die Ihnen die Möglichkeit bieten, die exakten grafischen Effekte und Bearbeitungen zu erstellen. Kompatibel mit Adobe® Photoshop * .psd und allen anderen Mainstream–Grafikdateiformaten. Als PDF speichern Als ein wichtiger zusätzlicher Nutzen, schaffen Sie allgemein akzeptierte Adobe® PDF– Dateien aus einer relevanten Ability Anwendung, die eine sichere Zustellung von Originaldokumenten ermöglicht und schnell und einfach die Veröffentlichung von Dokumenten zulässt. Systemvoraussetzungen: Windows 11, 10, 8, 7, Vista PC, der für die Ausführung dieser Betriebssysteme geeignet ist 150 MB Festplattenspeicher |
| | |
| | | |
| | | |
| |