| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999350123 Herst.-Nr.: LCWP2021ML2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (5-24 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: WordPerfect Office 2021 Standard - Lizenz - 1 Benutzer
- Produkttyp: Lizenz
- Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Volumen / 5-24 Lizenzen
- Plattform: Windows
- Sprache: Englisch, Französisch
Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (5–24 Lizenzen) Produktbeschreibung: Corel WordPerfect Office bietet komplette Office–Funktionen aus einer Hand und eignet sich ideal für Großunternehmen, die öffentliche Verwaltung sowie Geschäfts– und Privatanwender, die eine verlässliche Lösung für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung benötigen. Weltweit vertrauen Millionen von Anwendern auf diese erschwingliche und leistungsstarke Office–Suite. Technische Details: Allgemein Kategorie Büroanwendungen – Office–Suite Softwarepaket–Komponenten Corel Presentations, Corel Quattro Pro, Corel WordPerfect, Pocket Oxford English Dictionary, Corel WordPerfect Lightning, Corel WordPerfect Address Book, Corel WordPerfect XML Project Designer, Corel WordPerfect eBook Publisher, Corel AfterShot 3 Sprache Englisch, Französisch Lizenzierung Anzahl Lizenzen 1 Benutzer Lizenzpreise Volumen / 5–24 Lizenzen Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits) Hardwareanforderungen Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit) – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2.75 GB ¦ Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit) – 1 GHz – RAM 2 GB – HD 2.75 GB Zusätzliche Anforderungen Maus oder kompatibles Peripheriegerät, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 11 oder höher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, windows office, corel wordperfect office, corel office, WordPerfect Office, Corel, Grafik & Multimedia, Software |
| | |
| |