Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (ab 250 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (ab 250 Lizenzen)
Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (ab 250 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999350120
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWP2021ML5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (ab 250 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WordPerfect Office 2021 Standard - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 250 und höher
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch, Französisch

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Lizenz Download Win, Multilingual (ab 250 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Corel WordPerfect Office bietet komplette Office–Funktionen aus einer Hand und eignet sich ideal für Großunternehmen, die öffentliche Verwaltung sowie Geschäfts– und Privatanwender, die eine verlässliche Lösung für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung benötigen. Weltweit vertrauen Millionen von Anwendern auf diese erschwingliche und leistungsstarke Office–Suite.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Lizenz
Plattform
Windows
Softwarepaket–Komponenten
Corel Presentations, Corel Quattro Pro, Corel WordPerfect, Pocket Oxford English Dictionary, Corel WordPerfect Lightning, Corel WordPerfect Address Book, Corel WordPerfect XML Project Designer, Corel WordPerfect eBook Publisher, Corel AfterShot 3
Sprache
Englisch, Französisch
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / Stufe 250 und höher
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit) – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2.75 GB ¦ Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit) – 1 GHz – RAM 2 GB – HD 2.75 GB
Zusätzliche Anforderungen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 11 oder höher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.