Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office 2021 Professional Lizenz Download Win, Multilingual (25-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Lizenz Download Win, Multilingual (25-99 Lizenzen)
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Lizenz Download Win, Multilingual (25-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999350118
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWP2021PRML3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Corel WordPerfect Office 2021 Professional Lizenz Download Win, Multilingual (25-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WordPerfect Office 2021 Professional - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 3 (25-99)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch, Französisch

Corel WordPerfect Office 2021 Professional Lizenz Download Win, Multilingual (25–99 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Corel WordPerfect Office bietet komplette Office–Funktionen aus einer Hand und eignet sich ideal für Großunternehmen, die öffentliche Verwaltung sowie Geschäfts– und Privatanwender, die eine verlässliche Lösung für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung benötigen. Weltweit vertrauen Millionen von Anwendern auf diese erschwingliche und leistungsstarke Office–Suite.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Lizenz
Plattform
Windows
Softwarepaket–Komponenten
Corel Paradox, Corel Presentations, Corel Quattro Pro, Corel WordPerfect, Pocket Oxford English Dictionary, Corel WordPerfect Lightning, Corel WordPerfect Address Book, Corel WordPerfect XML Project Designer, Corel WordPerfect eBook Publisher, Roxio Secure Burn, Corel Presentations Graphics, Corel AfterShot 3, Corel Multicam Capture Lite
Sprache
Englisch, Französisch
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / Stufe 3 (25–99)
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32 bit) – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2.75 GB ¦ Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit) – 1 GHz – RAM 2 GB – HD 2.75 GB
Zusätzliche Anforderungen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 11 oder höher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.