Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office 2021 Standard Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual
Corel WordPerfect Office 2021 Standard Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999350100
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWP2021MLUG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Upgrade-Lizenz 1 Benutzer Download Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WordPerfect Office 2021 Standard - Upgrade-Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Upgrade-Lizenz
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multi-Lingual

Corel WordPerfect Office 2021 Standard Upgrade–Lizenz 1 Benutzer

Upgrade ist nur von der 2020er Vorversion möglich!!!

Produktbeschreibung:

Corel WordPerfect Office bietet komplette Office–Funktionen aus einer Hand und eignet sich ideal für Großunternehmen, die öffentliche Verwaltung sowie Geschäfts– und Privatanwender, die eine verlässliche Lösung für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung benötigen. Weltweit vertrauen Millionen von Anwendern auf diese erschwingliche und leistungsstarke Office–Suite.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Upgrade–Lizenz
Plattform
Windows
Softwarepaket–Komponenten
Corel Presentations, Corel Quattro Pro, Corel WordPerfect, Pocket Oxford English Dictionary, Corel WordPerfect Lightning, Corel WordPerfect Address Book, Corel WordPerfect XML Project Designer, Corel WordPerfect eBook Publisher, Corel Presentations Graphics, Corel AfterShot
Sprache
Multi–Lingual
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 – 1 GHz – RAM 1 GB – HD 2.75 GB
Zusätzliche Anforderungen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 11 oder höher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.