G DATA EndpointProtection Business 1 Jahr Win/Mac/Lin/Android/iOS, Deutsch (25-49 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Download
- Plattform: Windows, Macintosh, Linux, Android, iOS
- Sonstiges: Netzwerklizenz
G DATA EndpointProtection Business
Produktbeschreibung:
Das Rundum–Sorglos–Paket für Netzwerke jeder Größe
Die umfassende Business–Lösung verfügt neben den Modulen Antivirus, Firewall und Antispam über einen Policy Manager, der mit wenigen Mausklicks die Internetnutzung und den Einsatz von Programmen und Geräten (wie z. B. USB–Sticks) steuert.
Das optionale Network Monitoring–Modul ermöglicht Ihnen eine einfache und individuelle Überwachung Ihrer gesamten Infrastruktur – vom Drucker bis zum Server.
Mit dem Patch Management–Modul sorgen Sie dafür, dass die auf Ihren Clients installierte Dritthersteller–Software jederzeit auf dem neuesten Stand ist.
Die Endpoint Protection ist das Rundum–Sorglos–Paket für Ihr Netzwerk: Verwalten Sie z. B. Ihre Mac–Clients zentral über den G DATA Administrator und profitieren Sie von einem integrierten Exploit–Schutz, der Ihre Rechner vor Sicherheitslücken in installierter Software schützt.
G DATA steht für ausgezeichnete IT–Sicherheit für Unternehmen. Unser herausragender Support sowie die einfache Bedienbarkeit unserer Lösungen ermöglichen Ihnen die volle Konzentration auf Ihr Kerngeschäft.
Perfekter Clientschutz:
CloseGap–Hybridtechnologie
Maximaler Schutz durch proaktive und signaturbasierte Erkennung
NEU! Anti–Ransomware
Der Schutz vor Ransomware ist jetzt voll integriert und schützt Ihre Clients zentral verwaltbar und zuverlässig vor Verschlüsselungstrojanern
G DATA BankGuard
Sicherer Online–Zahlungsverkehr – kein Browser–Add–on oder sonstige Zusatzsoftware nötig
Verhaltensprüfung von Dateien
Schützt auch vor noch unbekannten Viren
Schutz vor Sicherheitslücken in installierter Software
Der Exploit–Schutz sichert Ihre Clients zuverlässig vor Sicherheitslücken in installierten Programmen ab – von der Textverarbeitung bis zum Browser–Plug–in
Schutz vor schädlichen USB–Geräten
Der integrierte USB Keyboard Guard schützt die Clients zuverlässig vor schädlichen USB–Geräten, die sich als Tastatur tarnen
Integrierter Schutz vor Spam und virenbefallenen Mails
Add–On für Microsoft Outlook sowie für POP3– und IMAP–Konten
Leistungsstarke Firewall
Überwacht alle ein– und ausgehenden Verbindungen und schützt vor Cyberangriffen
OPTIMIERT! Antivirus für Linux–Clients
Schützt auch die Linux–Rechner im Firmennetzwerk vor Internet‑Gefahren. Jetzt mit Unterstützung für noch mehr Distributionen
OPTIMIERT! Antivirus mit zentraler Verwaltung für Mac–Clients
Administrieren Sie jetzt auch die Apple–Rechner in Ihrem Netzwerk komfortabel über den G DATA Administrator
Zentrale Verwaltung:
OPTIMIERT! Einfache Administration und schnelle Übersicht
Steuern Sie Installationen, Virenscans und das Rechtemanagement für alle Clients zentral
Übersichtliches Dashboard
Für eine benutzerfreundliche Übersicht aller relevanten Informationen mit kontextbasierter Hilfe
Remote–Administration
Auch per Webinterface von überall möglich – selbst mit mobilen Browsern
OPTIMIERT! Gerätekontrolle mit benutzerspezifischen Ausnahmen
Bestimmen Sie, wer USB– Sticks, Speicherkarten oder Brenner verwenden darf
Anwendungskontrolle
Legen Sie fest, welche Programme installiert oder gestartet werden dürfen
Surffilter und Internetnutzungskontrolle
Sperren Sie auf Wunsch Webseiten und begrenzen Sie die Surf–Dauer
Active Directory–Anbindung
Zur Übernahme bestehender Gruppenstrukturen und automatischer Client–Installation
Mobile Device Management
Zentrale Verwaltung mobiler Android– und iOS–Endgeräte mit Diebstahlschutz, App–Kontrolle, Unternehmens–Telefonbuch, Anruf–Filter u. v. m. (Features können je nach System abweichen)
Soft– und Hardwareverzeichnis
Detaillierte Darstellung des gesamten Inventars
Kostenfreier Support 24/7/365
Die Entwicklung und der hauseigene Support arbeiten für Sie in Bochum eng zusammen
Optionale Module:
OPTIMIERT! Network Monitoring
Überwachen Sie vom Drucker bis zum Server Ihre komplette Infrastruktur mit individuell anpassbaren Metriken
OPTIMIERT! Patch Management
Zentral gesteuerte Programm–Updates für Microsoft– und Dritthersteller–Software
Premium Service & Support
Garantierte Reaktionszeiten und hochspezialisierte Ansprechpartner – fragen Sie uns nach einem Angebot
Exchange Mail Security
Viren– und Spamfilter für Ihren Microsoft Exchange Server (2007 bis 2016)
Linux Mail Security Gateway
Schutz vor Viren und Spam für Postfix– und Sendmail–basierte Linux–Mailserver
Linux Web Security Gateway
Statten Sie Ihr Squid–basiertes Web Gateway mit einem umfassenden Schutz vor Viren und Phishing aus
Systemvoraussetzungen:
Ausführliche und aktuelle Systemvoraussetzungen finden Sie hier.