Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA Total Security 5 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA Total Security 5 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch
G DATA Total Security 5 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999224022
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     C2003ESD12005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
G DATA Lizenzen
G Data

G DATA Total Security 5 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 5 Benutzer
  • Sprache: Deutsch
  • Medium: Download
  • Pakettyp: E-Mail
  • Plattform: Windows/Macintosh/Android/iOS
  • Sonstiges: inkl. 1 Jahr Virensignaturen und Produktupdates

G DATA Total Security 5 User 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Deutsch

Produktbeschreibung:

Einfach cleverer: Ihr Rundum–Sorglos–Paket für die maximale Sicherheit all Ihrer Geräte.

Innovativ

Bester G DATA Schutz für Windows: Unsere brandneuen Technologien DeepRay® und BEAST spüren mit künstlicher Intelligenz und Verhaltensanalyse getarnte und bisher unbekannte Schädlinge auf.

Einfach cleverer

Fotos, Videos, Dokumente: Sichern Sie Ihre Daten automatisch und speichern Sie die Kopien auf Ihrem PC oder in der Cloud. So kann wirklich nichts mehr schiefgehen.

Nie wieder Passwörter merken

"Passwort123"? Besser nicht. Unser Passwort–Manager merkt sich alle Ihre Kennwörter für Sie. Und erzeugt auf Wunsch neue, die nicht zu knacken sind.

Stellen Sie Ihren Schutz selbst zusammen

Stellen Sie Ihre Sicherheitslösung so zusammen, wie sie am besten zu Ihrem Leben passt. Kombinieren Sie die prämierten Antivirus–Programme von G DATA ganz nach Ihren Wünschen und schützen Sie all Ihre Geräte – egal, ob Windows–PC, Mac, Android–Smartphone oder iOS–Tablet.

Ihre Geräte einfach verwalten

In Ihrer Familie nutzt jeder mindestens ein Smartphone und mehrere Computer? Viele Köpfe unter einen Hut zu bringen ist schon kompliziert genug. 

Alle Geräte im Haushalt sollten abgesichert werden. Die Sicherheit muss es nicht sein: Im persönlichen "My G DATA" Bereich lassen sich die Sicherheitslösungen aller Familienmitglieder einfach verwalten. Zum Geburtstag gab es ein neues Tablet? Kein Problem! Buchen Sie schnell und einfach eine weitere Mobile Security hinzu. Außerdem können Sie Ihre Lizenz unter "My G DATA" jederzeit verlängern. Übrigens: G DATA Lösungen für Windows und Android bieten die Möglichkeit, einen kinderfreundlichen Browser einzurichten, nur bestimmte Anwendungen freizugeben sowie die Nutzungszeit des Geräts zu begrenzen.

Virenschutz mit vielen Extras

Bewegen Sie sich sicher und frei im Internet: Mit unserer Antivirus–Vollversion G DATA Total Security holen Sie sich unseren besten Schutz für Online–Banking, E–Mails und sensible Daten. Total Security ist ein leistungsstarkes Antivirenprogramm mit höchsten Erkennungsraten durch zwei parallel laufende Virenscanner mit Verhaltensprüfung, sowie Exploit–Schutz, Firewall und Anti–Spam.* Damit haben Sie größtmögliche Sicherheit und schützen Ihre Privatsphäre bestens vor Malware, Spyware, Hackern, Erpressern und Cyber–Attacken – ohne beim Arbeiten oder Entspannen gestört zu werden. Entscheiden Sie sich für den Rundum–Virenschutz mit schneller Software–Installation, leichter Bedienung und uneingeschränkter Geschwindigkeit.

Gut geschützt vor Ransomware

Schützen Sie Ihre privaten Fotos, Videos und Erinnerungen vor Erpressertrojanern. Mit G DATA Total Security erhalten Sie einen wirksamen Schutz vor sogenannter Ransomware, die Ihren Computer sperrt und Ihre Dateien verschlüsselt.*

Verschlüsselungssoftware mit Namen wie Locky oder Petya beunruhigen regelmäßig viele Internet–Nutzer und spielen mit der Angst, wertvolle Erinnerungen könnten für immer verloren gehen. Die Cybererpresser, die hinter solchen Angriffen stehen, drohen, die gesperrten Daten nur dann wieder freizugeben, wenn ein Lösegeld gezahlt wird. Mit unserem Komplettschutz schieben Sie Erpressern auf Ihrem Computer von Anfang an einen Riegel vor.

Schluss mit Spickzetteln dank Passwort–Manager

Mit dem Passwort–Manager* müssen Sie Ihre unterschiedlichen Passwörter nicht mehr selbst in einer Liste verwalten oder sich merken. Mit unserem G DATA Passwort–Manager können Sie mit kryptischen und dadurch äußerst sicheren Passwörtern arbeiten. Mit nur einem Klick füllt die Anwendung für Sie Passwörter und Kontaktdaten aus und Sie sparen wertvolle Zeit.

Fügen Sie den Passwort–Manager einfach als Plug–in in Ihren Browser ein und kommen Sie fortan mit nur noch einem Schlüssel zu Ihrem Passwort–Safe aus. Noch mehr Ordnung und Komfort bietet der integrierte Browser Cleaner: Dieser entfernt spielend lästige Toolbars und Add–ons aus Internet Explorer, Firefox oder Chrome.

Der Safe für Ihre Daten

Mit automatischen Backups* schaffen Sie für Ihre Kinderfotos, Urlaubsvideos und digitalen Andenken maximale Sicherheit. Schützen Sie sich leicht und effektiv vor Datenverlust und Virusbefall. Der Virenschutz von G DATA Total Security speichert Ihre Daten passwortgeschützt lokal auf Ihrem PC oder lädt sie in eine sichere Cloud. Nutzen Sie Google Drive oder Dropbox oder greifen Sie auf die deutsche Cloud von DriveOnWeb zurück. Ganz ohne zusätzliche Installation. So bewahren Sie, was Ihnen am Herzen liegt: Fotos und Dokumente bleiben auch bei einem Erpresser– oder Hackerangriff unbeschadet und ruhen geschützt in Ihrem abgesicherten System.

Übrigens: Wir schenken Ihnen 5 GB Speicherplatz bei DriveOnWeb, wenn Sie sich aus der Backup–Funktion Ihrer G DATA Software registrieren.

Datenverschlüsselung schützt vor fremdem Zugriff

Mit der Datenverschlüsselung* der G DATA Total Security schützen Sie vertrauliche Informationen und Dateien gesondert mit einem Passwort. So greifen nur Menschen darauf zu, denen Sie vertrauen. Verschlüsseln Sie mit unserem Virenschutz auch externe Speichermedien – wie USB–Sticks – und entschlüsseln Sie diese allein mit Ihrem Passwort. Mit unserer Zugriffskontrolle bestimmen Sie, wer USB–Sticks, Festplatten oder andere Geräte an Ihrem PC verwenden darf.

* nur unter Windows verfügbar

Systemvoraussetzungen:

Windows 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32– & 64–Bit), CPU mit x86– oder x64–Architektur

macOS 10.12 und neuer, 2 GB RAM

Android 5 und höher

iOS 12.4 und höher

Für die Installation sowie für Virensignatur– und Software–Updates ist eine Internetverbindung notwendig

Weitere Suchbegriffe: GDATA, Security Suite, g data total security, g data, g data software, Total Security, G DATA, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.