Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL 1 Lizenzen 3 Jahre SMA 410 Secure Upgrade Plus With 24x7 Support 101 250 User 3Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL 1 Lizenzen 3 Jahre SMA 410 Secure Upgrade Plus With 24x7 Support 101 250 User 3Y
SonicWALL 1 Lizenzen 3 Jahre SMA 410 Secure Upgrade Plus With 24x7 Support 101 250 User 3Y
Artikel-Nr.:
     7406-997357167
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-2797
EAN/GTIN:
     0758479227977
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL 1 Lizenzen 3 Jahre SMA 410 Secure Upgrade Plus With 24x7 Support 101 250 User 3Y

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall Secure Mobile Access 410 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre 24x7 Support Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre 24x7 Support Formfaktor: Rack-montierbar - 1U RAM: 8 GB Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Leistung: VPN-Durchsatz (SSL): 844 Mbit/s Kapazität: Gleichzeitige Benutzer: bis zu 250 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Preistyp: 101 - 250 Benutzer - SonicWALL Secure Upgrade Plus Program Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 26 cm x 4,5 cm Gewicht: 5 kg

SonicWALL 1 Lizenzen 3 Jahre SMA 410 Secure Upgrade Plus With 24x7 Support 101 250 User 3Y

Produktbeschreibung:

SMA 410 Sec Upg Plus 24X7 Sup 101–250 3Y

Technische Details:

Allgemein
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.652,79*
€ 6.930,23*
Lager 7406
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6.641,84*
€ 6.930,24*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.930,24*
€ 8.246,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.873,85*
€ 8.179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.721,11*
€ 7.998,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.652,80*
€ 7.916,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.641,84*
€ 7.903,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.