| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994466980 Herst.-Nr.: 01-SSC-8541 EAN/GTIN: 0758479085416 |
| |
|
| | |
| SonicWALL Secure Mobile Access Central Management Server Gebündelte Lizenz 3 Jahre 500 Benutzer Win Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall Secure Mobile Access Central Management Server - gebündelte Lizenz (3 Jahre) - 500 Benutzer Produkttyp: Gebündelte Lizenz - 3 Jahre Kategorie: Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung, Lizenzverwaltung, System- & Remoteverwaltung Anzahl Lizenzen: 500 Benutzer Plattform: Windows Service & Support: Update als neue Release-Fassung
SonicWALL Secure Mobile Access Central Management Server Gebündelte Lizenz 3 Jahre 500 Benutzer Win Produktbeschreibung: Secure Mobile Access mit der preisgekrönten, branchenführenden Secure Mobile Access (SMA) Appliance und der Anwendung SonicWall Mobile Connect bietet eine umfassende Lösung für mobile Benutzer, damit diese ohne Abstriche bei der Sicherheit auf zugelassene Unternehmensanwendungen, –daten und –ressourcen zugreifen können. Mitarbeiter und Geschäftspartner profitieren von einfachem, richtlinien– und App–basiertem SSL–VPN–Zugriff auf die von ihnen benötigten Ressourcen – und das immer und überall sowie über verwaltete und nicht verwaltete mobile BYOD–Geräte. Mit Secure Mobile Access können Sie den VPN–Zugriff auf eine Reihe autorisierter und vertrauenswürdiger mobiler Anwendungen begrenzen. Zudem hat die IT die Möglichkeit, Autorisierungsrichtlinien für persönliche BYOD–Geräte zu verwalten und durchzusetzen. SMA Appliances lassen sich mit allen führenden Produkten für die Verwaltung von mobilen Unternehmensgeräten integrieren, einschließlich Enterprise Mobility Management (EMM), und stellen so die sicherste Lösung für durchgängige Verwaltung und Sicherheit von mobilen Geräten bereit. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Überwachung & Leistungsverwaltung, Lizenzverwaltung, System– & Remoteverwaltung Produkttyp Gebündelte Lizenz – 3 Jahre Lizenzierung Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem VMware ESXi 4.0 update 1, VMware ESX 4.0 update 1, VMware ESXi 5, Microsoft Windows Server 2012 R2 mit Hyper–V (32/64 Bits) Hardwareanforderungen RAM 2 GB – HD 64 GB Service & Support Typ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |