|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7406-994466362 Herst.-Nr.: 01-SSC-3304 EAN/GTIN: 0758479033042 |
| |
|
|  |  |
 | SonicWALL Global Management System Standard Edition Upgrade-Lizenz 250 Knoten Win Solaris Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall Global Management System Standard Edition - Upgrade-Lizenz - 250 Knoten Produkttyp: Upgrade-Lizenz Kategorie: Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung, System- & Remoteverwaltung Anzahl Lizenzen: 250 Knoten Plattform: Windows, Solaris
SonicWALL Global Management System Standard Edition Upgrade–Lizenz 250 Knoten Win Solaris Produktbeschreibung: SonicWall Global Management System (GMS) erlaubt es verteilten Unternehmen und Serviceprovidern, Tausende von SonicWall Internet Security Appliances von einem zentralen Standort aus mit einer leistungsstarken, flexiblen und intuitiven Anwendung zu verwalten. SonicWall GMS bietet eine kostengünstige Lösung zum globalen Sicherheitsmanagement, die die Personalanforderungen verringert, die Installation beschleunigt und die Kosten für die Verwaltung von Sicherheitsdiensten reduziert. SonicWall GMS gibt den Administratoren die integrierten Tools an die Hand, um alle Sicherheitsrichtlinien und –dienstleistungen über eine große Unternehmens– oder Dienstleisterumgebung mit multiplen Sätzen von Richtlinien zu verwalten. Technische Details: Systemanforderung Min. benötigter RAM 1024 MB Min. benötigter Festplattenplatz 300 MB Kompatible Betriebssysteme Windows Server 2003, Windows 2000 Professional (SP4), Windows 2000 Server (SP4), Windows XP Professional (SP1), Solaris 8 Technische Details Anzahl der unterstützten Geräte 250 Sprache Unterstützte Sprachen Englisch |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
|  |  |
| |