Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994465861 Herst.-Nr.: 01-SSC-9192 EAN/GTIN: 0758479091929 |
| |
|
| | |
| SonicWALL Dynamic Support 24X7 Serviceerweiterung Austausch für Anwendung mit Lizenz bis zu 25 Benutzer 2 Jahre Lieferung Reaktionszeit: am nächsten Tag P/N: 01-SSC-8469 01-SSC-9182 01-SSC-9183 01-SSC-9184 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall Dynamic Support 24X7 - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Austausch Stelle: Lieferung Rücksendung: Auf Kosten des Herstellers Volle Vertragslaufzeit: 2 Jahre Reaktionszeit: Am nächsten Tag Abgedeckte Konfigurationen: Anwendung mit Lizenz für bis zu 25 Benutzer Entwickelt für: P/N: 01-SSC-9182, 01-SSC-9184
SonicWALL Dynamic Support 24X7 Serviceerweiterung Austausch für Anwendung mit Lizenz bis zu 25 Benutzer 2 Jahre Lieferung Reaktionszeit: am nächsten Tag P/N: 01–SSC–8469 01–SSC–9182 01–SSC–9183 01–SSC–9184 Produktbeschreibung: SonicWall Dynamic Support 24X7 wurde für Kunden entwickelt, die weitergehenden technischen Support benötigen sowie von kontinuierlichen Software– und Firmware–Updates profitieren wollen. Der Service steht rund um die Uhr zur Verfügung. Technische Details: Allgemein Inbegriffene Leistungen Austausch Rücksendung Auf Kosten des Herstellers Volle Vertragslaufzeit 2 Jahre Reaktionszeit Am nächsten Tag Abgedeckte Konfigurationen Anwendung mit Lizenz für bis zu 25 Benutzer Details Service & Support Erweiterte Servicevereinbarung – Austausch – 2 Jahre – Lieferung – Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 2 Jahre – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Websupport – 2 Jahre – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Update als neue Release–Fassung – 2 Jahre Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für P/N: 01–SSC–8469, 01–SSC–9182, 01–SSC–9183, 01–SSC–9184 |
| | |
| | | |
| | | |
| |