Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuance Communications OmniPage Ultimate Lizenz 1 Benutzer Download ELD Win Englisch Deutsch Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuance Communications OmniPage Ultimate Lizenz 1 Benutzer Download ELD Win Englisch Deutsch Französisch
Nuance Communications OmniPage Ultimate Lizenz 1 Benutzer Download ELD Win Englisch Deutsch Französisch
Artikel-Nr.:
     7406-994401427
Hersteller:
     Nuance
Herst.-Nr.:
     ESN-E709Z-W00-19.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Nuance Lizenzen
OCR

Nuance Communications OmniPage Ultimate Lizenz 1 Benutzer Download ELD Win Englisch Deutsch Französisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kofax OmniPage Ultimate - Lizenz - 1 Benutzer Produkttyp: Lizenz Kategorie: Utilites - OCR-Software Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzdetails: ELD Plattform: Windows Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch Auslieferungsmedien: Download

Nuance Communications OmniPage Ultimate Lizenz 1 Benutzer Download ELD Win Englisch Deutsch Französisch

Produktbeschreibung:

OmniPage Ultimate ist das Flaggschiff von Nuance zum Scannen und Konvertieren von Dokumenten. Es ist ideal für Geschäftsanwender, kleinere Büros und Arbeitsgruppen zur Verarbeitung, Verteilung und Archivierung von Papier– und PDF–Dokumenten.
OmniPage Ultimate ermöglicht eine optimale Nutzung Ihrer Netzwerkscanner: Sie können Dokumente damit direkt an einem lokalen Computer oder Netzwerkserver scannen. Es wurde zur Verarbeitung großer Dokumentenvolumina von unterschiedlichsten Geräten, zur Dokumentarchivierung in ECM–Systemen und zur Konvertierung von Dokumenten in Cloud–Speicherdiensten entwickelt. OmniPage Ultimate verwandelt Papier, Formulare, Bilder von der Digitalkamera und PDF–Dokumente in elektronische Dateien. Diese können anschließend bearbeitet, durchsucht, weitergeleitet und auf Mobilgeräten in natürlich klingendem Ton vorgelesen werden.

Technische Details:

Funktionen
Software–Version
19
64–Bit Computing
Ja
Unterstützte Medientypen
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
2700 MB
Min. benötigter RAM
1000 MB
Empfohlener RAM
2000 MB
CD–ROM–Laufwerk
Ja
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional

Weitere Suchbegriffe: OCR Software, Texterkennung, nuance ocr, nuance lizenzen, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kofax
SN-E789Z-W00-19.0
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.