Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win
StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win
Artikel-Nr.:
     7406-994363120
Hersteller:
     StorageCraft
Herst.-Nr.:
     DSPD50EUUS0100ZZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
StorageCraft Lizenzen
storagecraft lizenzen

StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ShadowProtect Desktop Edition (v. 5.x) - Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung - 1 Desktop/Laptop Produkttyp: Upgrade-Lizenz Kategorie: Utilites - Desktop-Backup / Archivierung Version: 5.x Anzahl Lizenzen: 1 Desktop/Laptop Lizenzpreise: Volumen / 1-19 Lizenzen Bundled Support: 1 Jahr Wartung Lizenzdetails: ESD Plattform: Windows Service & Support: Update als neue Release-Fassung

StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade–Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1–19 Lizenzen ESD Win

Produktbeschreibung:

Der Schutz der PCs stellt in der heutigen Zeit eine der businesskritischen Herausforderungen für Unternehmen dar. ShadowProtect Desktop ermöglicht schnelle und zuverlässige Wiederherstellung, Datenschutz und Systemmigration, so dass Desktops und Laptops in Kürze wieder online sind.
ShadowProtect ermöglicht eine Bare–Metal–Wiederherstellung auf demselben System, auf unterschiedlicher Hardware oder in und von virtuellen Umgebungen. Schützen Sie Ihren kompletten Desktop oder Laptop einschliesslich Betriebssystem, Anwendungen wie Microsoft Office, Konfiguration und persönliche Einstellugen sowie Ihre Daten.
ShadowProtect Desktop stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihre Abbilder von Zeitpunktsicherungen zentral zu verwalten und in wenigen Minuten wiederherzustellen. Mithilfe der benutzerfreundlichen Verwaltungskonsole können Sie ShadowProtect auf all Ihren Desktops und Laptops von einer zentralen Stelle aus mittels Pushinstallation gleichzeitig installieren und den Sicherungsstatus aller geschützten Windows Systeme in Ihrem Unternehmen einsehen.
Mit der VirtualBoot –Technologie bietet ShadowProtect eine Ausfallsicherung auf einen virtuellen Desktop, sowie einen virtuellen Konverter zum Konvertieren von ShadowProtect– Backup Images in virtuelle Computer.
ShadowProtect ImageManager erleichtert die Verwaltung durch die tägliche, wöchentliche und monatliche Konsolidierung der Backup Images. Werkzeuge für die automatische und erneute Überprüfung stellen sicher, dass sich Ihre Sicherungen in einem guten Zustand befinden, wenn ein Server wiederhergestellt werden muss.
In immer mehr Unternehmen benützen die Mitarbeiter Laptops als Arbeitsumgebung. Zudem wird in vielen Kleinunternehmen der gesamte Geschäftsbetrieb ausschliesslich über Desktops und Laptops abgewickelt. Der Verlust eines Systems – sei es durch Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Virenattacke – kann für viele Unternehmen katastrophal sein.
In vielen IT Organisationen wird Daten Backup und Disaster Recovery für ihre Desktops mit Priorität behandelt.
ShadowProtect Desktop erstellt im Hintergrund automatisch Backups. Bei einem Systemabsturz können Sie mit den flexiblen Wiederherstellungsoptionen die Wiederherstellung von Dateien und Ordner granular vervollständigen, oder eine vollständige Bare–Metal–Wiederherstellung in wenigen Minuten durchführen. Die Technologie für hardwareunabhängige Wiederherstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Wiederherstellung auf demselben System, auf unterschiedlicher Hardware oder in und von virtuellen Umgebungen. Die hardwareunabhängige Wiederherstellung von ShadowProtect erleichtert darüber hinaus auch die Systemmigration auf neue Desktops oder Laptops oder die Konsolidierung in virtuellen Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Utilites – Desktop–Backup / Archivierung
Produkttyp
Upgrade–Lizenz
Version
5.x
Plattform
Windows
Bundled Support
1 Jahr Wartung
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Desktop/Laptop
Lizenzpreise
Volumen / 1–19 Lizenzen
Details
ESD
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8.1 Enterprise (32/64 bits), Windows 10
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows – Pentium – 300 MHz – RAM 256 MB – HD 50 MB
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr ¦ Telefonberatung – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 44,72*
Lager 7406
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 50,19*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.