| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994267401 Herst.-Nr.: MUWK0600MRW010E36G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arcserve UDP Workstation Edition v. 6 Basic Maintenance Erneuerung 3 Jahre 10 Arbeitsplätze academic Charity Reg. GLP Win Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Arcserve UDP Workstation Edition (v. 6) - Basic Maintenance (Erneuerung) (3 Jahre) - 10 Arbeitsplätze Produkttyp: Basic Maintenance (Erneuerung) - 3 Jahre Kategorie: Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung Version: 6 Anzahl Lizenzen: 10 Arbeitsplätze Lizenzpreise: Akademisch, Volumen, Charity, Regierung Lizenzprogramm: Arcserve GLP Plattform: Windows Service & Support: Update als neue Release-Fassung
Arcserve UDP Workstation Edition v. 6 Basic Maintenance Erneuerung 3 Jahre 10 Arbeitsplätze academic Charity Reg. GLP Win Produktbeschreibung: Arcserve Unified Data Protection ist die erste Lösung, die in der Branche bewährte Technologien für Backup, Replikation, Hochverfügbarkeit und globale Quelldeduplikation in einer Lösung kombiniert. Assured Recovery ermöglicht automatisierte Tests für Disaster Recovery unternehmenskritischer Systeme, Anwendungen und Daten auf getrennten Servern und Replika–Servern, die sich an einem dezentralen DR–Standort oder bei einem Hosting–Anbieter befinden können. Durch die einheitlichen Managementfunktionen und zentralisierten Funktionen für Reporting und Bereitstellung werden Daten– und Systemsicherung und die Wiederherstellung im Vergleich zu Einzellösungen beträchtlich vereinfacht, was die Effizienz der Sicherungsabläufe optimiert. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Netzwerksicherung Produkttyp Basic Maintenance (Erneuerung) – 3 Jahre Lizenzierung Lizenztyp 10 Arbeitsplätze Lizenzpreise Academic, Volumen, Charity, Regierung Lizenzprogramm Arcserve GLP Service & Support Typ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre ¦ Web Knowledge Base Access – 3 Jahre ¦ Websupport – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virtualisierung & Backup, Software |
| | |
| |