Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office Professional Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office Professional Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Multilingual
Corel WordPerfect Office Professional Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-994163916
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWPPRMLMNT21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Office
Office Suite

Corel WordPerfect Office Professional Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WordPerfect Office Professional Edition - Wartung (2 Jahre) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Wartung - 2 Jahre
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzprogramm: Corel Transactional Licensing (CTL)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multi-Lingual
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Corel WordPerfect Office Professional Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL

Produktbeschreibung:

WordPerfect Office kennt keine Grenzen: Weltweit vertrauen Millionen von Nutzern auf diese Bürolösung. Ob in kleinen und mittelständischen Unternehmen, in Anwaltsbüros, zu Hause oder in Schule und Universität, WordPerfect Office macht das Leben leichter.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Wartung – 2 Jahre
Plattform
Windows
Sprache
Multi–Lingual
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
Lizenzprogramm
Corel Transactional Licensing (CTL)
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 2 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.