Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office Standard Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office Standard Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Englisch
Corel WordPerfect Office Standard Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-994163910
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWPMLMNT21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Office
Office Suite

Corel WordPerfect Office Standard Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL Download Win, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WordPerfect Office Standard Edition - Wartung (2 Jahre) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Wartung - 2 Jahre
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzprogramm: Corel Transactional Licensing (CTL)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Corel WordPerfect Office Standard Edition Wartung 2 Jahre 1 Benutzer CTL

Produktbeschreibung:

Corel WordPerfect Office Standard Edition bietet komplette Office–Funktionen aus einer Hand und eignet sich ideal für Großunternehmen, die öffentliche Verwaltung sowie Geschäfts– und Privatanwender, die eine verlässliche Lösung für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung benötigen. Weltweit vertrauen Millionen von Anwendern auf diese erschwingliche und leistungsstarke Office–Suite.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Wartung – 2 Jahre
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
Lizenzprogramm
Corel Transactional Licensing (CTL)
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 2 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.