Kodak Capture Pro Software Produkt-Upgradelizenz 1 Benutzer Upgrade von Standard 6.x Group E Win
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: KODAK Capture Pro Software - Produkt-Upgradelizenz - 1 Benutzer Produkttyp: Produkt-Upgradelizenz Kategorie: Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Hardwarepreis: Group E Upgrade von: Kodak Capture Software V. 6.x Plattform: Windows
Kodak Capture Pro Software Produkt–Upgradelizenz 1 Benutzer Upgrade von Standard 6.x Group E Win
Produktbeschreibung:
Ein völlig neues Styling für Ihre Dokumentenerfassung und –verwaltung Mit Kodak Capture Pro Software verwandeln Sie im Handumdrehen Formulare, Rechnungen, Patientenakten und andere wichtige Geschäftsdokumente in hochwertige Bilder. Wichtige Indexdaten lassen sich effizient erfassen und automatisch an Datenbanken und Anwendungen weiterleiten.
Sie profitieren von neuesten Fortschritten bei der Qualitätssicherung, um problematische Bilder zu erkennen und anzupassen, ohne diese erneut scannen zu müssen, sowie von einer verbesserten Integration mit MICROSOFT SHAREPOINT und weiteren praktischen Innovationen.
Intelligente Qualitätssicherung: wenn Genauigkeit und Lesbarkeit besonders wichtig sind – Passt die Bildqualität sogar dann zur Erzielung einer genaueren Datenerfassung an, wenn das Originaldokument nicht verfügbar ist
– Verringert die Kosten für die Fehlerkorrektur durch verbesserte nachgeschaltete Erkennung
– Verringert den Zeitaufwand für die Bildkontrolle durch intelligente Auswahl problematischer Bilder
Umfassende Integration mit MICROSOFT SHAREPOINT und anderen ECM–Systemen Importiert Indexkonfigurationen aus einer Vielzahl von SHAREPOINT–Spaltentypen. Konfigurationen lassen sich ganz einfach benutzerübergreifend standardisieren, um Unsicherheiten hinsichtlich der Verarbeitung oder Erfassung der passenden Daten für den jeweiligen Betriebsablauf zu vermeiden.
Zahlreiche schicke, leistungsstarke Vorteile Hierzu zählen: – Geringere Schulungskosten durch eine einzige, vertraute Benutzeroberfläche für alle Ihre Scanner sowie Vermeidung von Komplikationen und Uneinheitlichkeiten durch gemeinsame Einstellungen für verschiedene Benutzer
– Weniger Kosten für die manuelle Dateneingabe während der Indizierung durch die Verwendung der Datenbanksuche zum Validieren oder Ausfüllen von Feldern auf der Grundlage von ODBC–Quellen (Open Database Connectivity)
– Nutzung vorhandener ECM–Systeme und Datenbanken durch vereinfachte Integrationsmöglichkeiten
– Einfache Anpassung an spezifische Anforderungen an die Auftrags– und Benutzerverwaltung durch individuelle APIs
– Niedrige und planbare Kosten, da keine volumenabhängigen oder klickbasierten Gebühren anfallen
– Unterstützung für MICROSOFT WINDOWS 7, XP und VISTA
– Optimale Nutzung Ihrer Investitionen in Erfassungsgeräte durch die Unterstützung von über 160 beliebten Scannermodellen von Kodak und anderen Herstellern
– Automatischer Import vorhandener Bilddateien aus "Hot–Ordnern" und Ausführung vieler Bildverarbeitungsfunktionen, die auch für gescannte Bilder zur Verfügung stehen
– Gleichzeitige Ausgabe gängiger Dateiformate an Dateien, das System, E–Mails und Drucker
Technische Details:
Allgemein
Kategorie
Utilites – OCR–Software, Codierung / Formatkonvertierung
Produkttyp
Produkt–Upgradelizenz
Upgrade von
Kodak Capture Software V. 6.x
Lizenzierung
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3
Hardwareanforderungen
Pentium 4 – 2,8 GHz – RAM 1 GB – HD 1 GB