Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris Capture Pro, UPG, 1u, 3Y Graphic editor 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris Capture Pro, UPG, 1u, 3Y Graphic editor 1 Lizenz(en)
Kodak Alaris Capture Pro, UPG, 1u, 3Y Graphic editor 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5227943
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8810038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr
Ein völlig neues Styling für Ihre Dokumentenerfassung und -verwaltung Mit Kodak Capture Pro Software verwandeln Sie im Handumdrehen Formulare, Rechnungen, Patientenakten und andere wichtige Geschäftsdokumente in hochwertige Bilder. Wichtige Indexdaten lassen sich effizient erfassen und automatisch an Datenbanken und Anwendungen weiterleiten. Sie profitieren von neuesten Fortschritten bei der Qualitätssicherung, um problematische Bilder zu erkennen und anzupassen, ohne diese erneut scannen zu müssen, sowie von einer verbesserten Integration mit MICROSOFT SHAREPOINT und weiteren praktischen Innovationen. Intelligente Qualitätssicherung: wenn Genauigkeit und Lesbarkeit besonders wichtig sind - Passt die Bildqualität sogar dann zur Erzielung einer genaueren Datenerfassung an, wenn das Originaldokument nicht verfügbar ist - Verringert die Kosten für die Fehlerkorrektur durch verbesserte nachgeschaltete Erkennung - Verringert den Zeitaufwand für die Bildkontrolle durch intelligente Auswahl problematischer Bilder Umfassende Integration mit MICROSOFT SHAREPOINT und anderen ECM-Systemen Importiert Indexkonfigurationen aus einer Vielzahl von SHAREPOINT-Spaltentypen. Konfigurationen lassen sich ganz einfach benutzerübergreifend standardisieren, um Unsicherheiten hinsichtlich der Verarbeitung oder Erfassung der passenden Daten für den jeweiligen Betriebsablauf zu vermeiden. Zahlreiche schicke, leistungsstarke Vorteile Hierzu zählen: - Geringere Schulungskosten durch eine einzige, vertraute Benutzeroberfläche für alle Ihre Scanner sowie Vermeidung von Komplikationen und Uneinheitlichkeiten durch gemeinsame Einstellungen für verschiedene Benutzer - Weniger Kosten für die manuelle Dateneingabe während der Indizierung durch die Verwendung der Datenbanksuche zum Validieren oder Ausfüllen von Feldern auf der Grundlage von ODBC-Quellen (Open Database Connectivity) - Nutzung vorhandener ECM-Systeme und Datenbanken durch vereinfachte Integrationsmöglichkeiten - Einfache Anpassung an spezifische Anforderungen an die Auftrags- und Benutzerverwaltung durch individuelle APIs - Niedrige und planbare Kosten, da keine volumenabhängigen oder klickbasierten Gebühren anfallen - Unterstützung für MICROSOFT WINDOWS 7, XP und VISTA - Optimale Nutzung Ihrer Investitionen in Erfassungsgeräte durch die Unterstützung von über 160 beliebten Scannermodellen von Kodak und anderen Herstellern - Automatischer Import vorhandener Bilddateien aus "Hot-Ordnern" und Ausführung vieler Bildverarbeitungsfunktionen, die auch für gescannte Bilder zur Verfügung stehen - Gleichzeitige Ausgabe gängiger Dateiformate an Dateien, das System, E-Mails und Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Plattform
PC
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1024 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium 4, 2.8 GHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (SP2, SP3)/Vista/7/Server 2003 (x32, SP2)/Server 2003 (x64)/Server 2008 (x64)
Lizenz
Typ
Graphic editor
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.116,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.314,86*
€ 3.944,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,73*
€ 3.910,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.189,92*
€ 3.796,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.136,64*
€ 3.732,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.116,91*
€ 3.709,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.