Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (200-499 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (200-499 User)
Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (200-499 User)
Artikel-Nr.:
     7406-182604
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     ESPI2CSAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
sophos lizenzen

Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (200-499 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: ESD-Lizenz
  • Anzahl Lizenzen: Preis pro User, siehe Lizenzstaffel
  • Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Chinesisch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Unix
  • Sonstiges: Die Mindestbestellmenge beträgt 3 Lizenzen. Inkl. 2 Jahre Virensignaturen und Produktupdates

Sophos Endpoint Protection Standard

Produktbeschreibung:

Beinhaltet: zentral verwaltete Mobile Security (AV , Web Filtering) für Android, zentral verwaltete Mobile Encryption (für iOS). Add–on nur bei Einsatz derEnduser Protection Bundles; Upgrade von Sophos Mobile Control Standard in Sophos Mobile Control Advanced.

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Endpoint Protection Standard, Sophos, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 400 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.