Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (25-49 User)
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Sophos Endpoint Protection Standard - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Benutzer Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 2 Jahre Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Volumen / 25-49 Lizenzen Plattform: Windows, MacOS Service & Support: Update als neue Release-Fassung
Sophos Endpoint Protection Standard, 2 Jahre, Download, Lizenzstaffel, Win/Mac/Lin/Unix, Multilingual (25–49 User)
Produktbeschreibung:
Innovative Endpoint–Sicherheit für Unternehmen von heute gegen Bedrohungen von morgen Virenschutz, Advanced Threat Protection, Web–Filterung und Richtliniendurchsetzung – alles hochentwickelt und gleichzeitig einfach
Intelligent, einfach und schnell Mit Sophos Endpoint Protection schützen Sie Ihre Windows–, Mac– und Linux–Systeme vor Malware und modernen Bedrohungen wie gezielten Angriffen.
– Endpoint Protection der nächsten Generation inklusive Virenschutz, Web Security, Malicious Traffic Detection u.v.m.
– Wehrt Infektionen ab, erkennt kompromittierte Systeme und beseitigt Bedrohungen mit Echtzeit–Bedrohungsdaten aus den SophosLabs
– Web, Application, Device und Data Control für lückenlose Richtliniendurchsetzung auf Endpoint–Ebene
– Blitzschnelle Performance, selbst auf älteren Systemen
Innovative Sicherheit Sophos Endpoint Protection kann weit mehr als bekannte Malware auf Basis von Signaturen abwehren. Auf Grundlage von Echtzeit–Bedrohungsdaten aus den SophosLabs korreliert die Lösung verdächtige Verhaltensweisen und Aktivitäten. Das Ergebnis sind weniger infizierte Computer und besserer Schutz vor gezielten Angriffen und Datenpannen.
– Blockiert Schad–URLs und Web–Exploit–Code
– Erkennt und stoppt Kommunikationen von Endpoints mit Servern von Angreifern
– Analysiert Verhaltensweisen vor und nach der Ausführung und kann so bislang unbekannte Malware erkennen
Umfassende Kontrolle Dank nahtloser Integration mit dem Endpoint–Agenten und der Management–Konsole können Sie Richtlinien für Internet, Anwendungen, Geräte und Daten komfortabel durchsetzen.
– Web Control: Web–Filterung auf Basis von Kategorien, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmensnetzwerks durchgesetzt wird
– Application Control: Point–and–Click–Blockierung von Anwendungen basierend auf Kategorie oder Name
– Device Control: Verwalteter Zugriff auf Wechselmedien und mobile Geräte
– Data Control: Data Loss Prevention (DLP) mit vorkonfigurierten oder individuellen Regeln
Blitzschnelle Performance Um Ihnen eine bestmögliche Performance zu bieten, optimieren wir Sophos Endpoint Protection kontinuierlich. Der kompakte Agent schützt Ihre Benutzer, ohne sie bei der Arbeit zu behindern. Die Schutzupdates sind klein – meist unter 30 KB – und haben somit praktisch keinen Einfluss auf die Performance Ihres Netzwerks und Ihrer Endpoints.
Hochentwickelt und gleichzeitig einfach Wie Ihr Lieblings–Smartphone oder Ihre Lieblings–Webanwendung kombiniert auch Sophos Endpoint Protection hochentwickelte Funktionen mit einer einfachen, intuitiven Bedienung.
– Schnelle und einfache Bereitstellung über die Cloud oder vor Ort
– Standardrichtlinien schaffen die ideale Balance zwischen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Performance
– Automatische Entfernung von Endpoint–Security–Produkten anderer Anbieter
– Point–and–Click–Konfiguration für erweiterte Funktionen wie HIPS und Device Control, ermöglicht durch kontinuierlich aktualisierte Daten aus den SophosLabs
Flexible Lizenzierung und Bereitstellung Sie haben die Wahl zwischen einer Verwaltung in der Cloud oder vor Ort – je nachdem, was am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Mit Sophos Cloud verwalten Sie Ihre Sicherheit über eine webbasierte Konsole und setzen Richtlinien durch, die Benutzer auf allen Geräten und Plattformen begleiten. Unsere lokale Lösung verschafft Ihnen mit rollenbasierter Verwaltung und Reporting Interface auf SQL–Basis eine präzise Kontrolle über alle Vorgänge. Beide Versionen bieten optimale Performance und erstklassigen Schutz, der pro Benutzer und nicht pro Gerät lizenziert wird.
Technische Details:
Lizenz
Funktionen
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
1000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks