Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
HP Netzteil PC-/Server Notebook-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7405B-999986885
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
TPC-LA60
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
HP Netzteil PC-/Server Notebook-Modul
HP Netzteil PC–/Server Notebook–Modul
Produktbeschreibung:
9,23A / 19,5V / 180,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,5mm /
7,4mm / 5,0mm PN: TPC–LA60 passend für Hewlett
Packard Pavilion HDX9000 Serie,
Elitebook 8540w, 8570w Serien, Envy 23, Omni 220,
Omni 27 und andere baugleiche Modelle
Technische Details:
Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19,5 V
... >
Lager 7405
>
PC & Notebook
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
netzteil notebook hp
,
einbau netzteil
,
Netzteile
,
PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 98,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.